絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,241)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,224)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,754)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,093)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • くるみ殻粒 5kg入り JTC

    くるみ殻粒 5kg入り

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    JTC7005・JTC7005R用
  • スモールヘッドタップホールドソケット JTC

    スモールヘッドタップホールドソケット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    プラグホール等の狭いスペースに最適です。
    タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
  • 2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC

    2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所に最適!
    セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットタップホルダー JTC

    ラチェットタップホルダー

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
    用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
  • デバリングツール JTC

    デバリングツール

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    HSSブレード 3枚付き 銅管、鉄管、ステンレス管対応
    用途パイプの面取り、バリ取り作業に!!RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
    直径(Φmm)ダイス:25
  • オートポンチ JTC

    オートポンチ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)125
  • カット用ディスク JTC

    カット用ディスク

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5枚)
    当日出荷
    軸径(Φmm)10厚さ(mm)2直径(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ブラシ JTC

    洗浄ブラシ

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC

    3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    配線コネクター、端子の点検清掃 。経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。
    用途先端サイズ:丸型直径1mm、平型幅(厚み0.5mm):2mm、4mm全長(mm)142先端長(mm)30
  • ダイスソケット 3/8×25 JTC

    ダイスソケット 3/8×25

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • ダイスソケット 1/2×38 JTC

    ダイスソケット 1/2×38

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
    サイズ1/8NPT27
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • オイルストーン 荒目 JTC

    オイルストーン 荒目

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • オイルストーン 細目 JTC

    オイルストーン 細目

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • オイルストーン 中目 JTC

    オイルストーン 中目

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 6PCS ダイヤモンドヤスリセット JTC

    6PCS ダイヤモンドヤスリセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ヒューズ! リレー!の 接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!!配線コネクター、端子の点検清掃
    用途経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。
  • 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC

    3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ヒューズ! リレー! の接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!! 。経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。
    用途先端2本幅(1本):8mm(2.7mm)(マイクロ2ヒューズ)、10.4mm(2.5mm)(低背・ミニヒューズ)、14mm(4.8mm)(スタンダードヒューズ)厚さ(mm)0.5全長(mm)142先端長(mm)30
  • ラチェットタップ&ダイスレンチセット JTC

    ラチェットタップ&ダイスレンチセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率アップ!
    用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
  • 7PCS タップソケットセット JTC

    7PCS タップソケットセット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適
    用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用
  • ダイスソケット 1/2×50 JTC

    ダイスソケット 1/2×50

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • 超硬ロータリーバー JTC

    超硬ロータリーバー

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
    用途円筒型 。直径:8mm 。全長:19mm 。軸径:6mm
  • 超硬ロータリーバー JTC

    超硬ロータリーバー

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
    用途テーパー型 。直径:8mm 。全長:16mm 。軸径:6mm
  • Tタイプタップレンチ JTC

    Tタイプタップレンチ

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法74m×99mm×18mm
  • タップハンドル JTC

    タップハンドル

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214用
    使用範囲M6~M25まで
  • スクリュードライバー JTC

    スクリュードライバー

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)84
  • ダイスアダプター2PCS JTC

    ダイスアダプター2PCS

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法(mm)380×70×21内径(Φmm)43、30(2種類)
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#5
    全長(mm)76太さ(mm)先端:7.5
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#4
    全長(mm)71.6太さ(mm)先端:6
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#3
    全長(mm)67太さ(mm)先端:5
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#2 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)58太さ(mm)先端:3
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#1 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)52.6太さ(mm)先端:3
  • スクリュードライバー JTC

    スクリュードライバー

    JTC
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • T型レンチ JTC

    T型レンチ

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • タップレンチ JTC

    タップレンチ

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用