カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジャンボプレイバーセット 4本入り
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
リアクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷BMW MINI用 リアクランクシールの取り付けに使用します。主な適合純正品番119611、119612、119613適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
フロントクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷BMW MINI用 フロントクランクシールの取り付けに使用します。主な適合純正品番119601、119602、119603適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
インテークマニホールドソケット
JTC¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷VW AUDI用 インテークマニホールドの脱着に使用します。主な適合純正品番T10501全長(mm)140サイズM10差込角(mm)12.7適合エンジン型式2.0L コモンレール TDIエンジン適合車種AUDI A3,VW Golf(2013年以降)
クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)
デジタルアングルトルクアダプター
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
エアー式インジェクタープーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
高電圧対応検電棒
JTC¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。使用電池CR2032×1作業温度範囲(℃)0~50
ロッキングCクランプ
JTC¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷溶接を行う際に、母材の形状が複雑やスタンダードな形状のロッキングプライヤーでは抑えることができない場合、このロッキングCクランプを使用すれば、アングルなどを超えて、しっかりと抑えることが出来ます。 アーム先端が丸くなっているので、薄材を傷付けることもありません。
クランクシャフトプーリーホールドツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷VW・AUDI用 クランクシャフトのボルトの脱着用。 クランクプーリーを固定します。適合エンジン型式CHYA,CHYB,CPGA,CWVA,CWVB,CJZA,CJZB,CJZC,CJZD,CYVA,CYVB,CYVC,CYVD,CHPA,CHPB,CMBA,CPTA,CPWA,CUKB,CVNA,CXSA,CXSB,CZCA,CZCC,CZDA,CZDB,CZDD,CZEA,DGEA,DGEB,DJKA適合車種VW、AUDI Golf SV/Sportsvan (AM1)(2014年以降),Golf VII/Estate (5G1/BA5)(2012年以降),Polo (6C1),Up! (121) 1.0・1.2・1.4・1.6L TFSI and TSI ガソリンエンジン純正品番T10475
プラスチックドレンプラグツール
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷プジョー・シトロエン・Ford・トヨタ・オペル等 プラスチックドレンの脱着に使用します。用途樹脂製のドレンプラグを傷つけずに取り外し、取り付けができます。危険物の類別非危険物
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷VW用 ブレーキキャリパー用用途電気式パーキングブレーキ(EPB)のピストン移動用。パーキングブレーキモーターの取り外しと取り付けに使用します。差込角(mm)9.5 5ポイント純正品番T10621
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
16PCS ポンチ&チゼルセット
JTC¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷16PCS材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
シートベルトリリースツール
JTC¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷TESLA用 シートベルトの解除に使用します。適合車種TESLA A model 3、model Y純正品番1133787-00-A
タイミングツールセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷VW・AUDI用 エンジンのタイミング調整時にカムシャフトの固定に使用します。適合エンジン型式4.2,5.0,5.2L ガソリンエンジン適合車種AUDI:A6,A8,Q7,R8,RS4,RS5,RS6,S5,S6,S8 VW Touareg(2005~2017年)純正品番T40070,T40227,T40079,T40071,T40058,T40237,3242