ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)42
材質SNCM8660
外径(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19
差込角(mm)12.7
セット商品数19
1個
¥19,900
税込¥21,890
32日以内出荷
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)57
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
寸法S(mm)28 材質クロムモリブデン綱 寸法L(mm)82 寸法A(mm)30 寸法B(mm)40 寸法C(mm)17
関連資料(1.68MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット
用途17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)。差込:12.7mm 。全長:85mm
関連資料(0.17MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
全長(mm)85
差込角(mm)12.7
薄型、全長100L
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0[3/4]
材質CR-M0
全長(mm)100
セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)
全長(mm)150
外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
差込角(mm)12.7
全長(mm)82
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
深さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
材質SNCM8660
全長(mm)78
外径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)76
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
欧州車純正ロックボルト取り外し用
セット内容外部センタリングガイド×3 、超硬ドリル×2 、エキストラクター×4、インパクトエクステンションホルダー×1 、エキストラクター取り外しソケット×1 、17mmリム保護ソケット×1
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード