用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
8PCSセット
セット内容6ポイント サイズ:30・32・34・35・36mm、12ポイント サイズ:30・32・36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
差込角(mm)25.4
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)19
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)19
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
寸法(mm)88×265
質量(kg)1.26
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)678
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
関連キーワード