37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
出力電圧(V)12&5切替可能 入力電圧(V)12V車輛バッテリー 端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用 ねじ寸法M8・M12・M14 適合車種BOSCH・LUCAS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

1個
6,805 税込7,486
当日出荷

JTC4333 インジェクターリムーバー JTC 動画あり
適合車種M271 エンジン 2007y 以降 純正品番271589023300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

JTC4226 ユニバーサルインジェクターリムーバー JTC 動画あり
用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。 適合車種ガソリン・ディーゼル車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング
用途洗浄液供給アダプター(国産車、欧州車)&タンクと洗浄液4Lのセット 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
38,805 税込42,686
5日以内出荷

JTC6674 インジェクターリムーバー&インストーラー JTC 動画あり
インジェクター脱着用
主な適合純正品番23588417、2358022 メーカーBMW 適合エンジン型式B36・B38・B48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,900 税込69,190
5日以内出荷

用途インジェクターの取り外しに使用します。 適合車種VW AUDI TDiエンジン 4気筒エンジン 16V 2005~2008年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

主な適合純正品番130180・130270・130320・135250・83302249115 適合エンジン型式N20・N43・N47・N53・N54・N55・N57・N63(NEW) RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種BMW
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25 主な適合純正品番T10133/33、T10133/31 適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
43,680 税込48,048
5日以内出荷

イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 適合車種Injector Ferrari F355 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

適合車種N63、S63、N43、N63(2008年~2012年) 純正品番130300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

JTC6897 ディーゼルインジェクターリムーバー JTC 動画あり
インジェクターの取り外しに使用します。
適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷

適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。 使用範囲0~60MPa RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651 材質SCM415&HRC58° ストローク(mm)89 全長(mm)278 質量(kg)2.19 空気消費量(L/min)110 エアーインレット1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)96 振動(m/s2)11 ねじサイズM18×1.5 打撃数(bpm)2100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ディーゼル用
適合車種VW AUDI 2.0/2.7/3.0TDIゴルフV・ⅥJETTA PASSET TIGUNA、A3/A4/A5/A6/A7 etcインジェクターのリターンパイプの取外し用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリンダーに残ったままの銅ワッシャーが簡単に取れます。 先端の尖った部分を銅ワッシャーにはめてスライドハンマーで引き抜きます。
先端径(mm)4.5~13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

カッター部Φ15/フラット・テーパー 各1、Φ17/フラット・テーパー 各1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 。適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA 関連資料(0.34MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。 適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

エクステンションで奥まできれいに出来ます。
適合車種VW・AUDI VAG 2.0Tbl エンジン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

インジェクターの脱着に使用します。
主な適合純正品番T10133C メーカーフォルクスワーゲン、アウディ 適合エンジン型式V6エンジン_4.2、V8_FSIエンジン 適合車種1.4、1.6、1.8、2.0、2.7、3.0、3.2、3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,880 税込46,068
5日以内出荷

インジェクターの取外しに使用します。
用途Land Rover Discovery3・Discovery4 ・ New Range Rover ・ Land Rover Sport 主な適合純正品番303-1127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E 純正品番ノズル:111761190
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

適合車種JAGUAR X150-XKシリーズ、X250-XF、X351-XJ LANDROVER:Discovery4、 NEW Range Rover、Range Rover Sport 純正品番310-197 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。
用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用 適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58 主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

用途インジェクターのシール交換用 適合BMW、適合エンジン:N20、N26、N55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷

主な適合純正品番272_589_00_43_00 材質ステンレス鋼 メーカーメルセデスベンツ 適合エンジン型式M113・152・157・270・274・276・278 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCケーブルケアー
エコ商品
ワイヤーケーブルの中に潤滑剤を入れられます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

180°首振り
用途ディーゼルインジェクター、フレアナット、インジェクションチューブの角度調整に使用します。 。差込:9.5mm/6PT 。サイズ:12,14,16,17,18,19mm
1個
13,455 税込14,801
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)