1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適!
先端ノズル2種類
材質プラスチック
寸法(mm)170×140×205
ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)9
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)(JTC5031)5
ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9
開口部(mm)(JTC5031)180
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650
適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

クーラントファンネル エア抜き 国産車対応
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR
寸法(長さL×幅W)(mm)556×205
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルファンネル(ノズル付き)
モノタロウ
¥699
税込¥769
寸法(mm)150(ジョーゴ径(mm))
口径(Φmm)14.5(ジョーゴ出口)
ホース長さ(cm)60
ホース口径(mm)13
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。
計量法対応
用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。
適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.81MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
網付好きな角度で固定できる
直径(Φcm)カップ:14
高さ(cm)約10.5
危険物の類別非危険物
先端外径(Φmm)ホース:11/内径9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(L×W)(mm)372×170
1個
¥5,588
税込¥6,147
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
JTC4144BN・JTC4144CN用
用途JTC4144B/BN/CN用アダプター AT-113・AT-117・AT-118用Oリング各1個
危険物の類別非危険物
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144AN・JTC4144DN用
用途輸入車用注入アダプターAT-106・AT-107・AT-108用Oリング各1個
危険物の類別非危険物
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144AN2・JTC4144BN2・JTC4144B-1用
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144CN・JTC4144DN用
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144AN2・JTC4144BN2・JTC4144B-1用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN用
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144AN2・JTC4144BN2・JTC4144B-1用
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
JTC5435用
セット内容セット内容:オレンジ・緑・黒・赤・青・黄色用パッキン各1枚・接続アダプター用Oリング2枚・ジョーゴ用Oリング2枚
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類
適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24)
危険物の類別非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
JTC4144BN用 JTC4144BNの国産車用アダプターのみ
用途車種別フィッティング:日産,トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN用
危険物の類別非危険物
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
JTC4144A・JTC4144B・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144AN2・JTC4144BN2・JTC4144B-1用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ