「ソケット50mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ろ過交換タイプ専用
差込角(mm)12.7・50
適合車種ふそう・キャンター 3.5T・6.7T・6.9T
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)37
寸法A(mm)11.9
寸法B(mm)10.8
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
オルタネーター用ソケット
適合純正品番:3400を含むセット
トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。
充電制御車 必需品!!
オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット
差込角(mm)12.7
適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
寸法L(mm)48
寸法A(mm)17.9
寸法B(mm)13.8
寸法C(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
11pcsセット
セット内容TPスタープラスソケット(差込角6.3mm)TP10・TP15・TP25・TP27・TP30、(差込角9.5mm)TP40・TP45・TP50、(差込角12.7mm)TP55・TP60
差込角(mm)6.3、9.5、12.7
セット商品数11
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
セット商品数33
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
セット内容<B076-1>【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm<B076-2>【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm<B076-3>【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm<B076-4>【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm<B076-5>【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】<B076-6>【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm
質量(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スターディープソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18 スタービットソケット:T8・9・10・15・20・25・27・30・40・45・50 6角ビットソケット:3・4・5・6・7・8・9・10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
寸法L(mm)120
寸法A(mm)21.8
寸法C(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード