プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用
差込角(mm)9.5
外径(Φmm)17.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合タップM4~M14
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適
用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。
セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)
タイプタップ用
関連資料(0.17MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ラチェット式で作業効率アップ!
用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
関連資料(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード