計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4
全長(mm)220
仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
トルク調整範囲(N・m)1~25±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
HV・EV車必需品。
トルク測定範囲(N・m)10~50
差込角(mm)9.5
全長(mm)370
測定誤差±4%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
HV・EV車必需品
差込角(mm)9.5
全長(mm)456
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差±4%
測定範囲(N・m)40~200
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
全長(mm)300
差込角(mm)6.3
関連資料(0.15MB)
誤差±4(%)
測定範囲(N・m)2~10
ギア数45
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB) (0.4MB)
取扱説明書(0.43MB)
1個
¥22,230
税込¥24,453
5日以内出荷
ディスクの歪み測定に!!
専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。
ダイヤルゲージで正確測定。
仕様ダイヤルゲージ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクアングルゲージ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途ヘッドボルトの角度締め用
世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し
最大トルク(N・m)1491
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥32,955
税込¥36,251
5日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
JTC4935・JTC4936・JTC4935J・JTC4936J・JTC4937・JTC4937J用
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード