フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
用途JTC4655A用
外径(mm)24
内径(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイエースクラスまで使えるセット。
用途4トン車の自動調整ブレーキ用
AdBlueタンクキャップ取り外し用
用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)
寸法(mm)差込:12.7
関連資料(0.15MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ハイエース・キャラバン・etcのハブ分解作業時の固定用!!
固定用プレートを万力に固定して使用します。(別売万力自体の固定が必要です)
外径(mm)163
内径(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
用途トヨタ専用
適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PCD(mm)60
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
差込角(mm)9.5
適合アルミケース用
材質金属製
サイズ64.5mm/14p
適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
関連キーワード