ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。
タンク容量(L)3
適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き
危険物の類別非危険物
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
容量(mL)200(目盛10cc刻み)
材質合成プラスチック
全長(mm)285
直径(Φmm)47
ホース径(Φmm)8
ホース長さ(mm)190
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
タンク容量(L)2
圧力(kPa)最大圧送:350
危険物の類別非危険物
取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L
タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1
危険物の類別非危険物
1個
¥64,350
税込¥70,785
5日以内出荷
関連キーワード