28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

JTC10003CJ 10tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa) ストローク(mm)175 寸法(mm)680×450×1070 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

JTC5120MJ 12tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa) 仕様ブレート2枚付き ストローク(mm)175 寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
欠品中

グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き 関連資料(0.18MB) 取扱説明書(5.13MB)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ホイールハブベアリング脱着用
用途油圧プレス等で使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番U-40450A
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。 仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)118 質量(kg)0.5 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。
仕様エアー式油圧ポンプ 付属品エアー式油圧ポンプ付 適合サイズ(mm)105 ブッシュ カプラータイプ3/8US規格 最高出力(t)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)130
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

JTC7982SET トルクロッドブッシュインストーラー&リムーバーセット JTC 動画あり
重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。
仕様エアー式油圧ポンプ付 適合サイズ105mm ブッシュ 適合車種国産トラック、BPW 12T&16T カプラーねじサイズ3/8規格 最高出力(t)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)127
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途ロアアームブッシュの交換に使用します。 適合車種W211・W220・W203 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
77,980 税込85,778
5日以内出荷

JTC4432 BMW リアブッシュインサーター&リムーバー JTC 動画あり
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種BMW:5、6、7シリーズ F01、F02、F04、F06、F07、F10、F11、F12、F13、F18 純正品番330 030(330 031、330 032、330 033、330 034、330 035、330 036) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
適合車種E39 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途リアサブフレームのブッシュ交換に使用します。 適合車種E46・E85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm)450 サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

リアアクスルのブッシュをプレスを使用せずに脱着出来ます。
用途アクスルブッシュの交換に使用します。 適合車種E38・E39・E60・E65・E66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

JTC4334 サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せず作業出来ます。
適合車種W204 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

JTC4203 サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せずに車上でできます。
適合車種W211・W219・R230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
適合車種BMW X5 3.0 2003年以前 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

JTC4101 サブフレームブッシュエキストラクター&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W216・W221 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。 適合車種W203 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W140・W220 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

用途リアサブフレームブッシュをプレスを使用せずに交換出来ます。 適合車種E53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途ボールジョイントの交換に使用します。 適合車種W211・W220・W230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

JTC7736S ドアモールリムーバーセット JTC 動画あり
最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷