使用範囲(mm)20~95
ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です
深さ(mm)30.56
爪幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます
仕様4穴・5穴・6穴対応
ねじ寸法1"X14
サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボールジョイントセパレーター 大型車用
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
こんなお得な商品も!
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)375
タイプVベルトタイプ
ベルト長さ(mm)815
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
全長(mm)375
タイプリブタイプ
ベルト長さ(mm)815
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
主な適合純正品番T10320
適合エンジン型式CAMA・CAMB・CANA・CGKA・CGKB・CANC・CAND・CANB・CCWA・CASA・CASB・CDYC・CDYA・CCWB・CCMA・CCLA・CDYB・CAS・CARA・CEXA・CATA・CASC・CASD・CEXB
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種AUDI:Q5・A5・A4・Q7・A6
1個
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
ボルトの長いボールジョイントの取り外しに便利
高さ(mm)74
奥行(mm)40
爪幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
爪幅(mm)19
開き幅(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します
主な適合純正品番0194-X / 9780GN
適合エンジン型式DV6 / DLD-416
適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
主な適合純正品番T10172A、T10554
メーカーフォルクスワーゲン、アウディ
適合エンジン型式3気筒、4気筒、1.0L、1.2L、1.4L、EA211_turbocharger_2.0L、FSi、TSi、TFSiエンジン
適合車種VAG
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合車種BENZ:M102.92/93/96/98、103、104、110/92/98/99、111、116、117、119、120、155、156、272、275、285、601、602.91/93/94/96、603.91/93/96/97、602.983、615、616、617.91/95、606、602.981、612.965、628、640、642
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5
適合車種いすゞ3.5T
適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途タイミングベルト交換時に使用します。
適合車種VWエンジン・T4バン 5気筒ディーゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途クランクシャフトのボルトの脱着用。クランクプーリーを固定します。
適合車種AUDI A3/A6/Q5 2004 TFSI エンジンチェーン 1.8T,2.0T4V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
VW・AUDI用 クランクシャフトのボルトの脱着用。
クランクプーリーを固定します。
適合エンジン型式CHYA,CHYB,CPGA,CWVA,CWVB,CJZA,CJZB,CJZC,CJZD,CYVA,CYVB,CYVC,CYVD,CHPA,CHPB,CMBA,CPTA,CPWA,CUKB,CVNA,CXSA,CXSB,CZCA,CZCC,CZDA,CZDB,CZDD,CZEA,DGEA,DGEB,DJKA
適合車種VW、AUDI Golf SV/Sportsvan (AM1)(2014年以降),Golf VII/Estate (5G1/BA5)(2012年以降),Polo (6C1),Up! (121) 1.0・1.2・1.4・1.6L TFSI and TSI ガソリンエンジン
純正品番T10475
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途タイミングベルト交換時に使用します。
適合車種VW・AUDI・5気筒ディーゼルエンジン AAT・ABP・AEL etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着時、フライホイールのギアを固定する為に使用。
適合車種ベンツAクラス W169(M166)/Bクラス W245(M266/OM640)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
適合車種三菱キャンター、ふそうLight truck
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
適合車種VW:Lupo,Polo,Golf,Bora AUDI:A2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
日野用 フロントホイールハブの取り外しに使用します。
適合車種HINO 500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS 15t以上)、バス(RK、RM、HS EURO6)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ
差込角(mm)12.7
使用範囲(mm)25~250
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)
適合純正型番09917-67030
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。
最大使用荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
適合エンジン型式M133、M270、M607、M651
適合車種ベンツ用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番270 589 00 40 00
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
関連キーワード