こんなお得な商品も!
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。
ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,900
税込¥25,190
欠品中
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
JTC1414J、JTC4842AJオプション
用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)
形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
メルセデスベンツに使われている、ラジエターファン脱着の際にファンの供回り防止として必要になるのが、このレンチになります。サイズは65mmと超大型になる為、通常オープンエンドレンチでは作業を行う事が出来ませんでした。このラジエターファンホールドレンチを使えば、簡単に供回りを防止することが出来ます。
用途BENZ専用
適合エンジン型式エンジン型式:M103・M104・M119&M120
適合車種W124・W126・W201・W107・R129・W463・W638・W202・W140・W210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応
用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 。キャップテスト 。ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式
関連資料(3.51MB)
取扱説明書(3.94MB)
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
沢山使われる方にお徳用!。JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
用途高揮発性洗浄剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
関連資料(0.19MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
適合ガソリンエンジン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18
ホース長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
TESLA用 。JTC1414Jが必要となります。
用途純正適合品番:1130942-00-B。テスラ モデル3・Y 。バッテリーの冷却回路の水漏れを点検する為のアダプターです。
1個
¥6,825
税込¥7,508
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ