「危険物の類別」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JTC4829用先端ゴム
危険物の類別非危険物
パーツNo.10・11・12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶
寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1
外形(mm)8
ホース内径(Φmm)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能
PAGオイル専用
用途ホース
危険物の類別非危険物
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(3.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
対応冷媒種別R134a
セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥9,730
税込¥10,703
当日出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き
危険物の類別非危険物
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9
容量(L)1.5
目盛0.1L刻み
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル
内蔵電池リチウムイオン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質スチール製
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)28
頭部長(mm)120
全長(mm)346
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレーキブリーダー 1.8L
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
用途ブレーキオイルの抜き取り用
容量(L)2
ホース径(Φmm)1100
使用空気圧力(MPa)0.8以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントファンネル エア抜き 国産車対応
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295
頭部径(Φmm)41
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4
内容量(mL)【洗浄機】最大350
タンク容量(mL)【洗浄機】750
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF
関連資料(0.19MB) (0.31MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25
危険物の類別非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
色朱
成分四酸化三鉛
分類ケガキ用塗料
外観橙色粉末状
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a
仕様R134a用高圧カプラー
種別R-134a用高圧
ねじ寸法7/16-20UNF
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
内径(mm)16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタYP5426
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
1セット(200枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
サイズ(mm)3・6・9・12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き
仕様【エアインレット】Rc1/4
材質ナイロン
空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(0.82MB)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
タンク容量(L)10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶
質量(kg)5.5
高さ(mm)80
ホース長さ(m)2
吐出し量1ストローク/100cc
ホースねじ1/2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム
用途アツいっ! 汚れるっ! オイル交換に必須アイテム 。軽自動車用 サイズ:63mm~67mm 容量:180cc 。普通車用 サイズ:73mm~76mm 容量:240cc
危険物の類別非危険物
ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ
電動コンプレッサー
POEオイル専用
用途ホース
危険物の類別非危険物
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(3.25MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR
寸法(長さL×幅W)(mm)556×205
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a
仕様R134A・R12兼用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L
危険物の類別非危険物
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.36MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a
付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)
サイズ7/16-20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ