こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

シフト&ブレーキカバー 抗菌・脱臭剤入
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
厚さ(μm)50
サイズ(mm)Φ40まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm)
5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)76.2
耐荷重(kg)120
高さ調整範囲(mm)380~510
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
仕様下穴ドリル付
セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フェンダーカバー 裏地付
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
内側・外側は共にショックを緩和するPVC
こんなお得な商品も!

絶縁工具セット
モノタロウ
¥29,980
税込¥32,978
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm
差込角(mm)9.5
適合規格IEC60900:2004
入組点数22PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質ポリエチレン
幅(mm)80
厚さ(mm)0.025
高さ(mm)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット
セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
折りたたみ式なので、使用しない時は簡単に保管でき場所を取りません。
4輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)63.5
耐荷重(kg)120
高さ(cm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
30個のソケットを収納できます。
材質PP、ゴム磁石
収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個
サイズ(mm)375×90×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50
セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能電圧(V)DC12・24
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セット内容シートカバー・シフトカバー・ハンドルカバー
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
フレキシブルに曲がります。
仕様持ち上げ能力:450g
全長(mm)380
先端径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質スチール製
全長(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)25×19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。
大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。
貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。
材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP
全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
マグネット式
工具箱等、スチール部にマグネットで固定します。
ソケット4個とインパクトレンチ1台をセット出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
曲がった状態を保持出来るタイプ
仕様持ち上げ能力:730g
全長(mm)495
先端径(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大揚力(g)730
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
貫通タイプ
材質CR-MO
全長(mm)202 / 305 / 456 / 610
先端幅(mm)11 / 15 / 18.5 / 18.5
関連資料(0.13MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
用途全長:160mm 。ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
1個
¥1,443
税込¥1,587
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ