「自動車 工具 取り外し」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ドアヒンジの取り外しに使用します。
ビットM8・M10・M12・T30・T40・T45・T50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途ヘッドボルトの取り外しに使用します。
主な適合純正品番T10070・3452
全長(mm)140
サイズM10
差込角(mm)12.7
適合車種1.8T、2.0、V6、V8エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
BMW用 適合車種:E12・E21・E23・E24・E28・E30・E31・E32・E34・E36・E38・E39・E46・E52・E53・E60・E65・E66・E67・E85・PR1etc
用途ワイパーアームの取り外しに
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイパーアームリムーバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ワイパーアームの取り外しに
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途O2センサーの取り外しに使用します。
サイズ(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アウタージョイントの取り外しに
全長(mm)620
質量(kg)2.3(ハンマー)
シャフト5/8×10UNF
適合サイズ(mm)24まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
強化プラスチック
用途ドアパネルや木目調パネルの取外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
全長(mm)210
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
長さ(mm)136
材質ナイロン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック
質量(kg)(ハンマー)2.3
ねじ寸法5/8×18UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。
全長(mm)390
爪幅(mm)82
適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm
適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI
用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200
全長(mm)290
1個
¥4,855
税込¥5,341
5日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。
仕様爪開き幅(mm):0~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
6ポイントでなめにくい! 固着したセンサー取り外し用
寸法(mm)【差込】12.7
サイズ(mm)1417192224
関連資料(0.16MB)
角数6ポイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
O2センサーの取り外しに使用します。
24mmショートアングルタイプ。
全長(mm)55
外径(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!
セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。
サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

燃料ホースコネクタープライヤー
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに
全長(mm)220
質量(g)255
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,588
税込¥6,147
当日出荷
材質:アルミ
用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホースリムーバープーラー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。
プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部)
厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)
全長(mm)173
グリップ長さ(mm)97
先端幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ミニサイズ!!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ
材質CR-MO
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)127
関連資料(0.25MB)
硬度(°)HRC 48
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ターミナル抜取ツール
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:S45C 。硬度:HRC 45° 。全長:221mm 。フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 。片側カーブ&ワイドタイプ
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
角度が5段階で調整できるため、簡単にスパークプラグキャップを取り外せます。
先端は特別な形状のクッション付きで、滑りにくく傷もつけにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷