「自動車用 ボルト m12」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サイズM12S 直径(Φmm)24 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

サイズM6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7・21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,298 税込8,028
当日出荷

JTC5201 ハブボルト修正ダイスセット JTC 動画あり
長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用 適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

用途ドアヒンジの取り外しに使用します。 ビットM8・M10・M12・T30・T40・T45・T50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷


BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25 取扱説明書(1.71MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。 適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。 適合ホイールボルト:M12、M14、M15 寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
1個
239,800 税込263,780
91日以内出荷

サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm)450 サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ベアリングブッシュ脱着用
用途使用可能最大ベアリングブッシュ 全長(mm)240 サイズスリーブ25pcs Φ24~Φ72(2mm刻み) ボルト径M10・M12・M14・M16
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷