カテゴリ

  • 洗車・清掃(16)
  • バッテリー・電装(104)
  • カー用品(1)
  • 鈑金・塗装(93)
  • 自動車補修部品(101)
  • 自動車用オイル・ケミカル(228)
  • テープ(3)
  • 整備工具・収納(1,330)
  • ガレージ機器・整備設備(74)
  • 作業工具(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1,065)
  • 協和紙工(6)
  • アトラス(ATLAS)(5)
  • MAZDA(マツダ)(217,493)
  • トヨタ(140,666)
  • ミツビシ(138,267)
  • ニッサン(88,435)
  • ホンダ(44,726)
  • 三菱ふそう(39,666)
  • スバル(36,539)
  • スズキ(21,421)
  • ダイハツ(16,137)
  • NAKANO(6,714)
  • SHIMANO(シマノ)(4,918)
  • エスコ(2,447)
  • メディアカバーマーケット(1,461)
  • ハンマーキャスター(1,374)
  • TRUSCO(1,226)
  • PROST's(980)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,079)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車用」の検索結果

1,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクシール&スリンガーインストーラー JTCクランクシール&スリンガーインストーラーJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
フロントオイルシール&スリンガー用 クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5適合車種いすゞ3.5T適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
ダンパーストッパー JTCダンパーストッパーJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK
用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。関連資料(3.49MB)
ラジエターアダプター JTCラジエターアダプターJTC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
JTC1414J、JTC4842AJオプション
用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット JTC35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセットJTC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応
用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 キャップテスト ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式関連資料(3.51MB)取扱説明書(3.94MB)
10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット JTC10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセットJTC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
JTC6989J用オプション
用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB)取扱説明書(4.05MB)
ツイストチューブ 8mm (0.8m) JTCツイストチューブ 8mm (0.8m)JTC
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)適用外径~8
注入アダプター&国産車用セット JTC注入アダプター&国産車用セットJTC
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物関連資料(0.23MB)取扱説明書(0.86MB)
オイルシールインストーラー JTCオイルシールインストーラーJTC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
クランク及びカムシールの圧入に使用します。
用途ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。本品はクランクシャフトやカムシャフト等、オイルシール挿入のみに使用する商品です。適合シール(mm)Φ23~35関連資料(11.22MB)
6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC6PCS ブレーキキャリパーソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW関連資料(46.22MB)
リアクランクシャフトオイルシールインストーラー JTCリアクランクシャフトオイルシールインストーラーJTC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
リアクランクシールの取り付けに使用します。
用途適合純正品番:118220、119181、119182、119183、119184、2212827適合エンジン型式N20、N26関連資料(6.44MB)
フードエクステンダー JTCフードエクステンダーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
適合純正品番:512170
用途ボンネットフードを高く上げて作業スペースを確保するための延長ロッドです。関連資料(4.55MB)
タイミングポジションキャリブレーター JTCタイミングポジションキャリブレーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
カムシャフト位置精度の確認に使用します。
用途適合純正品番:654002101適合エンジン型式M270、M274関連資料(9.59MB)
エアーバック JTCエアーバックJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ドアの隙間や内張りの隙間を広げる事ができます。
用途隙間に入りやすいよう内側に硬質プラスチックシートを装備しています。寸法(mm)265×153関連資料(4.3MB)
ホース用Oリング2個入り JTCホース用Oリング2個入りJTC
919税込1,011
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
ラバーチップ(大) JTCラバーチップ(大)JTC
629税込692
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
用途エアガン用アダプター危険物の類別非危険物
ガンのみ JTCガンのみJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
Oリング JTCOリングJTC
869税込956
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
ホース JTCホースJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
ヨーロッパ規格アダプター JTCヨーロッパ規格アダプターJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC6989X・JTC6989JSET用
危険物の類別非危険物
ボールジョイントセパレーター 39mm JTCボールジョイントセパレーター 39mmJTC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
SCANIA 大型のタイロッドエンドに対応可能な開口部ワイドタイプ
用途適合車種:SCANIA EURO6 他爪幅(mm)39関連資料(0.07MB)
ヒーターパイププライヤー JTCヒーターパイププライヤーJTC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm全長(mm)190関連資料(0.18MB)曲げ角度(°)100
トランスミッションディプスティック JTCトランスミッションディプスティックJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
クライスラー FIAT トランスミッションのオイルレベル測定に使用します。
用途適合車種:CHRYSLER Pacifica(2017~2022年)、Town&Country(2013~2015年);DODGE Dart(2013~2016年);FIAT 500X(2016~2020年);CHRYSLER Cherokee(2012~2022年)、Compass(2012~2022年)、Patriot(2012~2017年)、Renegade(2015~2022年)関連資料(0.19MB)
クランクシャフトシールリムーバー&インサーター JTCクランクシャフトシールリムーバー&インサーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
クランクシールの交換が簡単に出来ます。 クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き
用途セット内容 8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 2pcsセンターボルト:M10、M12 2pcsシールリムーバー関連資料(0.09MB)
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
3本アームタイプ オイルフィルターの取り外しに使用します。
寸法(mm)差込:9.5&12.7/H21使用範囲(mm)45~110関連資料(0.17MB)
VAG 7速DSG用アダプター JTCVAG 7速DSG用アダプターJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4関連資料(0.17MB)
バルブプライヤー JTCバルブプライヤーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
先端ゴム付きでバルブを保護します。メーター等の小さいバルブ等、様々なサイズの電球に使用出来ます。奥まった場所にも最適です。
関連資料(0.26MB)
ミニパネルリムーバー JTCミニパネルリムーバーJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ミニサイズ!!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ材質CR-MO幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)127関連資料(0.25MB)硬度(°)HRC 48
ホイールハブスタンド JTCホイールハブスタンドJTC
239,800税込263,780
1個
91日以内出荷
受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。適合ホイールボルト:M12、M14、M15寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ベンツ バルブスプリング交換後に使用します。カムシャフトの位置合わせ、固定、回転に使用します。 適合車種:W118(CLAクラス)、W177(Aクラス)、W247(GLA、GLBクラス)【横置き】、W206(Cクラス)、W254、W232【縦置き】
用途適合エンジン:M139 適合純正品番:177589010900、139589004000、139589044000、654589004000関連資料(0.59MB)
ステアリングホイールレベルアライメントツール JTCステアリングホイールレベルアライメントツールJTC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
エーミングの必需品!! アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350関連資料(0.39MB)
VAG インジェクターリムーバー&インストーラー JTCVAG インジェクターリムーバー&インストーラーJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA関連資料(0.34MB)
強力パルスエアーガン JTC強力パルスエアーガンJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 流量調整機能付き仕様【エアインレット】Rc1/4材質ナイロン空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物関連資料(0.82MB)
マグネット缶ホルダー JTCマグネット缶ホルダーJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
強力マグネットでスプレー缶を簡単に保管できます。
用途缶底ひっかけフックでジャンボサイズのスプレー缶も保持できます。幅(mm)40厚さ(mm)11高さ(mm)140関連資料(0.22MB)
トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー JTCトヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバーJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
AdBlueタンクキャップ取り外し用
用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)寸法(mm)差込:12.7関連資料(0.15MB)
VAG オイルプレッシャーソケット JTCVAG オイルプレッシャーソケットJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
適合純正品番:T40175
用途ユニバーサルジョイント付き オイルプレッシャースイッチ交換に使用します。寸法(mm)24、差込:9.5関連資料(0.17MB)
クランクシャフトタイミングツール JTCクランクシャフトタイミングツールJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
クランクシャフトタイミングポジション修正用
用途適合純正品番:177589012100適合エンジン型式M177関連資料(0.15MB)
VAG サンバイザーリリースプライヤー JTCVAG サンバイザーリリースプライヤーJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
適合純正品番:T10558A
用途サンバイザーの固定クリップ脱着に使用します。関連資料(0.2MB)
サポート型ドライブシャフトバー JTCサポート型ドライブシャフトバーJTC
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。関連資料(0.19MB)
BMW用燃料タンクキャップレンチ JTCBMW用燃料タンクキャップレンチJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BMW用 固い燃料タンクキャップ専用 7ポイントキャップ用
寸法(mm)【差込】12.7適合車種BMW F40、F45、F46、F47、F48、G01、G05 ディーゼル、ガソリン車サイズ(mm)152関連資料(0.17MB)適合純正型番【工具】83302445958【部品】16117471828
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら