32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC配線コード
エコ商品
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50 セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
5,688 税込6,257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCIMCB用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCITAY用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JTCITAY用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 25A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCITAY用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JTCITAY用 25A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JTCITAY用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)15
1個
1,498 税込1,648
欠品中

JTCITAY用 7.5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)7.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)30
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JTCITAY用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)10
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)20
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTCIMCB用 7.5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応 電流(A)7.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
付属品ハードケース 使用電池9V電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500 太さ(mm)10(ワイヤー先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)220 圧着範囲(mm2)0.5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

JTC圧着ペンチ
エコ商品
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6 全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC2034N用 単品100本入り
使用温度範囲(℃)55~125 収縮温度70℃
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,888 税込5,377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配線コネクタの取外し用 適合車種VW,AUDI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷