56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン サイズ(mm)86 関連資料(0.21MB) 適合純正型番9997499 角数16ポイント
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます
寸法(mm)100 全長(mm)141 差込角(mm)19 適合車種VOLVO B12(2016年~) 関連資料(0.17MB) 角数6ポイント
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合車種1.6、1.9、2.0、2.4L、S60、C70、V70、V50、XC70、XC90、S40、S80、V60 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式5気筒2.0、2.4L D5204T~T5、D5244T~T19、 4気筒1.6L D4164T~T2、1.9L D4192T~T3、2.0L D4204T~T2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

適合車種VOLVO S60,S80,XC60,XC70,V70(2007~) 純正品番9997284 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

VOLVO ルノー用
用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。 主な適合純正品番K162153K50 適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997760 タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997768 タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997761 タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します 主な適合純正品番0194-X / 9780GN 適合エンジン型式DV6 / DLD-416 適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!
差込角(mm)19 爪幅(mm)58 適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用 適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!
用途スロットルボディ簡単清掃!! 取扱説明書(5.22MB)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類
適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24) 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応 仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16 適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
22,880 税込25,168
5日以内出荷

カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479
用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷



差込角(mm)12.7 適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系 サイズ(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。 差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)21 適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途クランクプーリーの固定に使用します。 適合エンジン型式VOLVO 5V・6Vエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC1414J・JTC4842AJ用オプション フィラーネック形状:スクリュー式(ネジ式)
適合車種VOLVO HIGH PRERSSURE RADIATOR
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

JTC4166 ツインクラッチリムーバー JTC 動画あり
ツインクラッチ脱着の必需品
主な適合純正品番9997435 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種VOLVO C30/C70/S40/S60/S80/V40/V50/V60/V70/XC60/ VOLVO・FORD・MPS6ミッション
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。 全長(mm)390 爪幅(mm)82 適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

燃料ホースの取外しに必要です。
メーカーVAG、Fiat、Jeep、Opel、Ford、Chrysler、Volvo 適合ホースサイズ5/16、3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,188 税込3,507
5日以内出荷

適合車種VOLVOトラック(MP8・MP10)、(FH、D 13A520) 純正品番88800014 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

JTC6997 フロントオイルシールカバーインストーラー JTC 動画あり
6速A/T用
用途MPS6トランスミッションにフロントオイルシールカバーを取り付けるために使用します。 型式トランスミッション型式:MPS6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番FORD:308-764、308-783 VOLVO:9997383、9997388
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

全長(mm)60 差込角(mm)19 適合車種VOLVO リアアスクル(エンジンFH) サイズ(mm)28.5×60 直径(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

用途トランスミッションリアオイルシール圧入用 適合車種VOLVOトラック(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番9998575
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

トラックのアクスルナット用
寸法(mm)95 全長(mm)175.5 差込角(mm)25.4 適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック 関連資料(0.15MB) 角数6ポイント
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm 適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途27mmのレンチと一緒に使用します。 全長(mm)31.5 サイズPCD24.2mm×8.5mm 適合車種VOLVO FL6/F10/F12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷