カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • 電動工具(9)
  • 切削工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • オカムラ(岡村製作所)(153)
  • プロトブレンボ(123)
  • ニッサン(44)
  • SMC(43)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(41)
  • NB(日本ベアリング)(39)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • スバル(31)
  • トヨタ(28)
  • onsemi(27)
  • エスコ(24)
  • 三菱電機エンジニアリング(22)
  • 日東工業(21)
  • コマツ(20)
  • ホンダ(19)
  • brembo(19)
  • マルツエレック(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c78」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
強力型ウォーターポンププライヤー JTC強力型ウォーターポンププライヤーJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ロングタイプ
用途プッシュボタンで素早い調整が可能全長(mm)400最大開口(mm)95関連資料(0.15MB)
ラチェットタップ&ダイスレンチセット JTCラチェットタップ&ダイスレンチセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ラチェット式で作業効率アップ!
用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)関連資料(0.2MB)
ホイールラグナットリムーバー JTCホイールラグナットリムーバーJTC
2,905税込3,196
1個
5日以内出荷
プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
用途テスラ適合 TESLA純正適合品番:1117845-00-A
ラチェットタップホルダー JTCラチェットタップホルダーJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 差込:9.5mm 外径:36mm ギア:24T
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
アクスルナットソケット JTCアクスルナットソケットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
BPW
寸法(mm)86.5×52.5径(Φmm)82差込角(mm)19適合車種BPW 16T
トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット JTCトラックフロントホイールベアリングリムーバーセットJTC
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
関連資料(0.05MB)
インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター JTCインジェクター&スリーブリムーバ&インサーターJTC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E純正品番ノズル:111761190
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,498税込8,248
1個
予約販売
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
伸縮ロッド JTC伸縮ロッドJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC7829用
超強力エアーリベッター JTC超強力エアーリベッターJTC
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!! ロングストローク:18.5mm 能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm 引込力:23500N エアーインレット:Rc1/4
用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付本体質量(kg)2.11
ロングスピンナーハンドル JTCロングスピンナーハンドルJTC
5,698税込6,268
1個
当日出荷
全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750差込角(mm)12.7外径(mm)ヘッド:33
ギアパーツ P5 JTCギアパーツ P5JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC7678用
ボディパーツ P4 JTCボディパーツ P4JTC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
JTC7678用
モーターパーツ P3 JTCモーターパーツ P3JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC7678用
スイッチパーツ P2 JTCスイッチパーツ P2JTC
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
JTC7678用
フロントパーツ P1 JTCフロントパーツ P1JTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC7678用
バッテリー JTCバッテリーJTC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
JTC7678用
ハンマー JTCハンマーJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
JTC7678用
リテーナーリング JTCリテーナーリングJTC
579税込637
1個
当日出荷
JTC7678用
充電器 JTC充電器JTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
JTC7678用
ヘッドパーツ JTCヘッドパーツJTC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
JTC3624・JTC7802用
デバリングツール JTCデバリングツールJTC
3,598税込3,958
1個
予約販売
HSSブレード 3枚付き 銅管、鉄管、ステンレス管対応
用途パイプの面取り、バリ取り作業に!!RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドタップホールドソケット JTCスモールヘッドタップホールドソケットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
トランスミッションリアオイルシールインサーター JTCトランスミッションリアオイルシールインサーターJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
用途トランスミッションリアオイルシール圧入用適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998575
トランスアクスルギアソケット JTCトランスアクスルギアソケットJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
用途自動変速機のギア調整に使用します。適合車種ふそう・ベンツ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
5PCS リアバンパーソケットセット JTC5PCS リアバンパーソケットセットJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途リアバンパー脱着用寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)120差込角(mm)9.5適合車種ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペルRoHS指令(10物質対応)対応
ダメージナットリムーバー JTCダメージナットリムーバーJTC
7,598税込8,358
1個
19日以内出荷
角が丸くなって緩まないボルト、ナットに超便利!! ソケット内側にスリットを刻んだ特殊加工で85%程度まで損傷したボルトでも緩めることができます。
用途インパクト用セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24全長(mm)38差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTCピストルグリップダブルアクションサンダーセットJTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸12.7、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
全長(mm)48差込角(mm)凸6.3、凹6.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
ブレーキキャリパーレンチ JTCブレーキキャリパーレンチJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用
全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
アジャスタブルアクスルナットソケット JTCアジャスタブルアクスルナットソケットJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
6ポイント、8ポイント両用
差込角(mm)19/H36使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド用ヤスリ JTCブレーキパッド用ヤスリJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に
幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントリムーバー JTCボールジョイントリムーバーJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。
仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
トラックキャブレンチ JTCトラックキャブレンチJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
キャブリフト油圧バルブ回転用
サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット JTC10PCS ボックスエンドクローフットレンチセットJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら