3,058件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

中空シャフト使用
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1 外形(mm)8 ホース内径(Φmm)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

JTC先端ゴム
エコ商品
仕様JTC4829用先端ゴム 危険物の類別非危険物 パーツNo.10・11・12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷



計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース 危険物の類別非危険物 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(3.2MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷

JTC4949 R1234yf用マニホールドゲージ JTC 動画あり
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用 付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16-20UNF 表示メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

JTCトルクレンチ
エコ商品
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T 付属品ハードケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
JTC逆タップセット
エコ商品
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC5502 逆タップセット JTC 動画あり
仕様下穴ドリル付 セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1セット(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールジョイントプーラー JTC 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.34MB)
1個
9,730 税込10,703
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7917 メカニックローラーシート JTC 動画あり
昇降機能付きガスダンパーで高さ調整が可能(38cm~51cm) 5輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。
キャスター(mm)76.2 耐荷重(kg)120 高さ調整範囲(mm)380~510 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き 危険物の類別非危険物 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.79MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1セット
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ヒューズプーラー1個入り セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途JTC2503の先端補充用 仕様M12XP1.5(交換用先端フック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

対応冷媒種別R134a セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード