カテゴリ
- 整備工具・収納(34)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- スバル(81)
- SMC(42)
- サカエ(28)
- プロトティップ(27)
- ナンシン(22)
- 三共製作所(20)
- シンコー(17)
- TRUSCO(14)
- ニチフ(14)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- ParkerTAIYO(13)
- NOK(13)
- FKD(フクダ精工)(13)
- TDT(田野井)(10)
- ワルター(10)
- MICROCHIP(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- 大洋ツール(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「tc-12」の検索結果

ヘッドガスケットリークテスター
JTC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールハブプーラー
JTC¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
オイルプレッシャーテスター
JTC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷エンジン油圧の測定に使用します。ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
ヘッドボルトソケット
JTC¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷用途ヘッドボルトの取り外しに使用します。主な適合純正品番T10070・3452全長(mm)140サイズM10差込角(mm)12.7適合車種1.8T、2.0、V6、V8エンジンRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナットソケット
JTC¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷仕様平成12年以降の4WD.フロントベアリングナット用差込角(mm)12.7適合車種日産・スズキ・いすゞRoHS指令(10物質対応)対応
フェンダー折り曲げ機
JTC¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用ボルトM10~M14危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用
JTC¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーホールドレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個欠品中現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~250RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)適合純正型番09917-67030
バルブコッターピンリムーバー&インサーター
JTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷コッターピンが先端のマグネットに付きます用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーのみ
JTC¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。用途JTC1241の補充用ローラーのみシャフト径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター付ホース
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます全長(mm)300プラグ14・18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応