カテゴリ

  • 整備工具・収納(279)
  • 作業工具(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(150)
  • SMC(132)
  • シグマ光機(43)
  • サンドビック(37)
  • 東芝(33)
  • CKD(31)
  • NOK(31)
  • プロトティップ(31)
  • スバル(29)
  • ParkerTAIYO(28)
  • 京セラ(26)
  • エスコ(23)
  • Qlight(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 三共製作所(16)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • DUCATI(14)
  • FKD(フクダ精工)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-6」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット JTC35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセットJTC
77,980税込85,778
1個
予約販売
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応
用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 キャップテスト ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式関連資料(3.51MB)取扱説明書(3.94MB)
10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット JTC10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセットJTC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
JTC6989J用オプション
用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB)取扱説明書(4.05MB)
オイルシールインストーラー JTCオイルシールインストーラーJTC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
クランク及びカムシールの圧入に使用します。
用途ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。本品はクランクシャフトやカムシャフト等、オイルシール挿入のみに使用する商品です。適合シール(mm)Φ23~35関連資料(11.22MB)
6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC6PCS ブレーキキャリパーソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW関連資料(46.22MB)
リアクランクシャフトオイルシールインストーラー JTCリアクランクシャフトオイルシールインストーラーJTC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
リアクランクシールの取り付けに使用します。
用途適合純正品番:118220、119181、119182、119183、119184、2212827適合エンジン型式N20、N26関連資料(6.44MB)
フードエクステンダー JTCフードエクステンダーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
適合純正品番:512170
用途ボンネットフードを高く上げて作業スペースを確保するための延長ロッドです。関連資料(4.55MB)
タイミングポジションキャリブレーター JTCタイミングポジションキャリブレーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
カムシャフト位置精度の確認に使用します。
用途適合純正品番:654002101適合エンジン型式M270、M274関連資料(9.59MB)
ヨーロッパ規格アダプター JTCヨーロッパ規格アダプターJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC6989X・JTC6989JSET用
危険物の類別非危険物
ヒーターパイププライヤー JTCヒーターパイププライヤーJTC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm全長(mm)190関連資料(0.18MB)曲げ角度(°)100
トランスミッションディプスティック JTCトランスミッションディプスティックJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
クライスラー FIAT トランスミッションのオイルレベル測定に使用します。
用途適合車種:CHRYSLER Pacifica(2017~2022年)、Town&Country(2013~2015年);DODGE Dart(2013~2016年);FIAT 500X(2016~2020年);CHRYSLER Cherokee(2012~2022年)、Compass(2012~2022年)、Patriot(2012~2017年)、Renegade(2015~2022年)関連資料(0.19MB)
クランクシャフトシールリムーバー&インサーター JTCクランクシャフトシールリムーバー&インサーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
クランクシールの交換が簡単に出来ます。 クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き
用途セット内容 8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 2pcsセンターボルト:M10、M12 2pcsシールリムーバー関連資料(0.09MB)
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
予約販売
3本アームタイプ オイルフィルターの取り外しに使用します。
寸法(mm)差込:9.5&12.7/H21使用範囲(mm)45~110関連資料(0.17MB)
VAG 7速DSG用アダプター JTCVAG 7速DSG用アダプターJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4関連資料(0.17MB)
バルブプライヤー JTCバルブプライヤーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
先端ゴム付きでバルブを保護します。メーター等の小さいバルブ等、様々なサイズの電球に使用出来ます。奥まった場所にも最適です。
関連資料(0.26MB)
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ベンツ バルブスプリング交換後に使用します。カムシャフトの位置合わせ、固定、回転に使用します。 適合車種:W118(CLAクラス)、W177(Aクラス)、W247(GLA、GLBクラス)【横置き】、W206(Cクラス)、W254、W232【縦置き】
用途適合エンジン:M139 適合純正品番:177589010900、139589004000、139589044000、654589004000関連資料(0.59MB)
ステアリングホイールレベルアライメントツール JTCステアリングホイールレベルアライメントツールJTC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
エーミングの必需品!! アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350関連資料(0.39MB)
VAG インジェクターリムーバー&インストーラー JTCVAG インジェクターリムーバー&インストーラーJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA関連資料(0.34MB)
3PCS マルチロングピックセット JTC3PCS マルチロングピックセットJTC
5,898税込6,488
1個
予約販売
ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。
用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR関連資料(0.25MB)
1/2 リブソケットビット RM11.5 JTC1/2 リブソケットビット RM11.5JTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ヘッドボルトの取り外しに使用します。
用途適合純正品番:303-1653全長(mm)150サイズRM11.5差込角(mm)12.7関連資料(0.15MB)
1/4 ボールエンドソケットビット T30 JTC1/4 ボールエンドソケットビット T30JTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
適合車種:BMW G05 G06 ウォーターポンプネジ等
全長(mm)120サイズT30差込角(mm)6.3関連資料(0.17MB)
VAG オイルプレッシャーソケット JTCVAG オイルプレッシャーソケットJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
適合純正品番:T40175
用途ユニバーサルジョイント付き オイルプレッシャースイッチ交換に使用します。寸法(mm)24、差込:9.5関連資料(0.17MB)
クランクシャフトタイミングツール JTCクランクシャフトタイミングツールJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
クランクシャフトタイミングポジション修正用
用途適合純正品番:177589012100適合エンジン型式M177関連資料(0.15MB)
VAG サンバイザーリリースプライヤー JTCVAG サンバイザーリリースプライヤーJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
適合純正品番:T10558A
用途サンバイザーの固定クリップ脱着に使用します。関連資料(0.2MB)
サポート型ドライブシャフトバー JTCサポート型ドライブシャフトバーJTC
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。関連資料(0.19MB)
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ろ紙交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用
寸法(mm)50差込角(mm)12.7適合エンジン型式4P10適合車種キャンター(FBA、FEA.B.C)・ローザ(SKG) 3.5T・6.7T・6.9T純正品番(適合)MH064193、カバー:ML239285関連資料(0.16MB)角数6ポイント
BMW用燃料タンクキャップレンチ JTCBMW用燃料タンクキャップレンチJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BMW用 固い燃料タンクキャップ専用 7ポイントキャップ用
寸法(mm)【差込】12.7適合車種BMW F40、F45、F46、F47、F48、G01、G05 ディーゼル、ガソリン車サイズ(mm)152関連資料(0.17MB)適合純正型番【工具】83302445958【部品】16117471828
VAG インテークマニホールドレンチ JTCVAG インテークマニホールドレンチJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
高圧ポンプ付きの吸気マニホールド脱着用
寸法(mm)【差込】9.5適合エンジン型式VAG 1.4L 3気筒コモンレールディーゼルエンジン適合車種AUDI A1(2015~2018)、SEAT Ibiza(2016~2017)、Toledo(2013~2019)、SKODA Fabia(2015~2021)、Rapid(2015~2021)、VW Polo(2015~2018)サイズ(mm)13関連資料(0.14MB)適合純正型番T10535
リアトーアジャストツール JTCリアトーアジャストツールJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
Audi、ポルシェ用 リアアクスルのトー調整に使用します。
適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)関連資料(0.17MB)適合純正型番T90009
VAG タイミングツールセット JTCVAG タイミングツールセットJTC
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
VW、AUDI用 カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA211
適合エンジン型式DACA、DACB、DADA、DFYA、DPBA、DPCA、DPBE適合車種VAG 1.5L TSI ガソリンエンジン(2017年~) AUDI(2017年~)、SEAT(2015年~)、SKODA(2015年~)、VW(2015年~)1.0L、1.2L、1.4L、1.6L TSI EA211 3、4気筒ガソリンエンジン関連資料(0.25MB)
バッテリーモジュールコネクタリリースツール JTCバッテリーモジュールコネクタリリースツールJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。
適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)関連資料(0.24MB)適合純正型番T90027
トヨタ用燃料タンクキャップレンチ JTCトヨタ用燃料タンクキャップレンチJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
トヨタ用 固い燃料タンクキャップ専用
適合車種トヨタ車(2019年式以降)関連資料(0.12MB)適合純正型番77144-30030
VAG ドラムブレーキクリップツール JTCVAG ドラムブレーキクリップツールJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
VW用 ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。
適合車種SEAT Ibiza(2018年~)、SKODA Rapid(2018年~)、VW Polo(2018年~)、ID.3(2000年~)、ID.4(2021年~)、ID.5(2022年~)、日産、他関連資料(0.21MB)適合純正型番T30114
VOLVO オイルフィルターレンチ JTCVOLVO オイルフィルターレンチJTC
8,698税込9,568
1個
予約販売
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジンサイズ(mm)86関連資料(0.21MB)適合純正型番9997499角数16ポイント
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式FIAT、LANCIA、ALFA ROMEO 1.0L マイルドハイブリッドエンジン適合車種FIAT 500、Panda LANCIA Ypsilon(2000年~)サイズ(mm)74.5関連資料(0.18MB)適合純正型番46796687角数8ポイント
5PCS ヘックスセンサーソケットセット JTC5PCS ヘックスセンサーソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
6ポイントでなめにくい! 固着したセンサー取り外し用
寸法(mm)【差込】12.7サイズ(mm)1417192224関連資料(0.16MB)角数6ポイント
ブレーキチューブフレアツールセット JTCブレーキチューブフレアツールセットJTC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
SAE、DIN シングル&ダブルフレア用
用途パイプの先端にフレア加工を施すための工具です。パイプの切断・フレア加工ができます。・セット内容:フレアリングツール、バリ取りツール、パイプカッター、チューブ曲げツール適合4.75mm銅管適合壁厚(mm)(最大)銅管またはアルミ用 :1関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.61MB)
3PCS ベンツボージョイントナットレンチ JTC3PCS ベンツボージョイントナットレンチJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ベンツ足回りの必需品
主な適合純正品番(ナット)A0029906854、A0029907154、A0029904454差込サイズ(Φmm)12.7適合車種ダブルウィッシュボーンサスペンション搭載車(2015年以降)サイズ(mm)1-1/4、1-1/2、46(12ポイント)関連資料(0.25MB)
ハブキャッププライヤー JTCハブキャッププライヤーJTC
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
ハブキャップを簡単取り外し
用途ハブキャップの取り外しに使用する専用プライヤーでハブキャップに傷を付けにくく、かつ簡単に取り外すことができます。反対側にハブキャップを取り外す為のハンドルフック付き全長(mm)270開き幅(mm)35~115関連資料(0.45MB)
ヒューズホルダーテストリードセット JTCヒューズホルダーテストリードセットJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ヒューズボックスから点検出来ます。
用途ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。3本セット(平型、ミニ平型、低背用)全長(mm)【平型】186【ミニ平型】186【低背用】180関連資料(0.52MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら