48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
用途固着したホース等の引き剥がし作業。 セット内容ホース用フック2本セット 全長(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A/Cスプリングロックツール JTC 動画あり
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
適合ガソリンエンジン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます 仕様4穴・5穴・6穴対応 ねじ寸法1"X14 サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。 全長(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
全長(mm)193 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様テスト液(13台分) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット
8,888 税込9,777
当日出荷

フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用 ボルトM10~M14 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

用途ヘッドボルトの取り外しに使用します。 主な適合純正品番T10070・3452 全長(mm)140 サイズM10 差込角(mm)12.7 適合車種1.8T、2.0、V6、V8エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様平成12年以降の4WD.フロントベアリングナット用 差込角(mm)12.7 適合車種日産・スズキ・いすゞ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

用途オイル交換時の測定用ツール 全長(mm)930 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途ボールジョイントの取り外しに使用します。 爪幅(mm)19 開き幅(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm)160 外径(mm)25 内径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

JTC1244 バルブコッターピンリムーバー&インサーター JTC 動画あり
コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm)250 適合車種OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

用途A/Tオイル交換時の測定用ツール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
289 税込318
5日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
用途JTC1241の補充用ローラーのみ シャフト径(Φmm)17 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300 プラグ14・18 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

JTC1209J プーリーホールドレンチ JTC 動画あり
現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ 差込角(mm)12.7 使用範囲(mm)25~250 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り) 適合純正型番09917-67030
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

関連キーワード