サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シガーソケットの取り外しに!
適合車種Audi A4 2001,2008, A6 2005, Q5 2008, Q7 2007, VAG SERIES VW,AUDI,SKODA,SEAT
純正品番T40148
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合車種Audi A4 2008, Q5 20092.0Lターボ用
純正品番T40191
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
用途VW Audi用
主な適合純正品番T40272
適合車種Audi A6 2011以降、Audi A7 Sportsback 2011、Audi A8 2010以降8気筒 4.0L 4V TFSI ダイレクトイグニッションエンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
用途VW Audi用
主な適合純正品番T40269
適合車種AUDI A6 2011以降, AUDI A7 Sportback 2011以降, AUDI A8 2010以降,8気筒エンジン 4.0L TFSI direct injection engine
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
用途VW Audi用
主な適合純正品番T40264
適合車種Audi A8 2010以降, Audi A6 2011以降 8気筒 4.0L 4V TFSI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
用途VW Audi ディーゼルエンジン用
適合エンジン:2.0LT CKFB,CKFC,CRBC,CRBD,CRCC,CRFA,CRFC,CRLB,CRLC,CRMB,CRVA,CRVC,CRUA,CSUB,CUNA,CUPA,CKFB,CKFC,1.6LT CLHA,CLHB.CKKA.CRKB
主な適合純正品番T10265,T10060A,3359,T10051,T10490,T10264
適合車種AUDI,SEAT,SKODA,VW,Post2012 1.6&2.0 TDI コモンレールディーゼルエンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
VW AUDI
セット内容#541,#542,#543,#544,#545,#546,#547,#548,#549,#550,#551,#552,#553,#554,#555,#556,#557,#558,#559,#560
適合車種VW AUDI
純正品番T20213
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
VW AUDI
主な適合純正品番T10309A
適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
ベンツ AUDI VW ポルシェ
適合車種ベンツ、AUDI、VW、ポルシェカイエン etc
取扱説明書(1.31MB)
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
VW用 ブレーキキャリパー用
用途電気式パーキングブレーキ(EPB)のピストン移動用。パーキングブレーキモーターの取り外しと取り付けに使用します。
差込角(mm)9.5 5ポイント
純正品番T10621
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
VW AUDI ポルシェ
セット内容セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)、JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ベンツ・VW・Audi・TESLA 傷つけずに素早く取り外しができます。
用途ルーフトリム、Aピラートリムに使用されています。
主な適合純正品番T40280
適合車種VW、AUDI、ベンツ、テスラ モデルX&Y
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
VW AUDI用 インテークマニホールドの脱着に使用します。
主な適合純正品番T10501
全長(mm)140
サイズM10
差込角(mm)12.7
適合エンジン型式2.0L コモンレール TDIエンジン
適合車種AUDI A3,VW Golf(2013年以降)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
VW AUDI ベンツ BMW MINI VOLVO FORD等
差込角(mm)9.5 36/6角
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
VW Audi用 4PCSセット
セット内容JTC1518/適合エンジン:3.0L(V6・V8)/サイズ:M12×P1.5/適合純正品番:T40026・JTC1519/適合エンジン:2.7・2.8L(V6)4.2(V8)/サイズ:M18×P1.5/適合純正品番:T3242・JTC4089/適合エンジン:2.0・2.4・2.5・2.8・3.0・3.2FSI/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T40069・JTC4942/適合エンジン:1.2・1.4・1.6FSI、TSI)/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T10340
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI
用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200
全長(mm)290
1個
¥4,855
税込¥5,341
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10053 クランクシャフトのフロントオイルシール圧入用
用途適合車種:A3・GOLF5・1.9TDI/2.0FSIディーゼルエンジン。適合エンジン:AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
VW・AUDI用 クランクシャフトのボルトの脱着用。
クランクプーリーを固定します。
適合エンジン型式CHYA,CHYB,CPGA,CWVA,CWVB,CJZA,CJZB,CJZC,CJZD,CYVA,CYVB,CYVC,CYVD,CHPA,CHPB,CMBA,CPTA,CPWA,CUKB,CVNA,CXSA,CXSB,CZCA,CZCC,CZDA,CZDB,CZDD,CZEA,DGEA,DGEB,DJKA
適合車種VW、AUDI Golf SV/Sportsvan (AM1)(2014年以降),Golf VII/Estate (5G1/BA5)(2012年以降),Polo (6C1),Up! (121) 1.0・1.2・1.4・1.6L TFSI and TSI ガソリンエンジン
純正品番T10475
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用
用途ブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番3340A
適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
BMW・VW・Audi・プジョー・シトロエン・Ford・ルノー ショックアブソーバーの取り外しに使用します。
寸法(mm)【差込】12.7
適合車種VW、AUDI、FORD、BMW、CITROEN、RENAULT、PEUGEOT
先端サイズ(mm)5.5×11
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
VW、AUDI用 カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA211
適合エンジン型式DACA、DACB、DADA、DFYA、DPBA、DPCA、DPBE
適合車種VAG 1.5L TSI ガソリンエンジン(2017年~) AUDI(2017年~)、SEAT(2015年~)、SKODA(2015年~)、VW(2015年~)1.0L、1.2L、1.4L、1.6L TSI EA211 3、4気筒ガソリンエンジン
関連資料(0.25MB)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
VW・AUDI用 エンジンのタイミング調整時にカムシャフトの固定に使用します。
適合エンジン型式4.2,5.0,5.2L ガソリンエンジン
適合車種AUDI:A6,A8,Q7,R8,RS4,RS5,RS6,S5,S6,S8 VW Touareg(2005~2017年)
純正品番T40070,T40227,T40079,T40071,T40058,T40237,3242
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
VW AUDI 0B5(s tronic)7速DSG用
用途適合車種:Audi A4 2008年~、Audi A5 Cabriolet 2009年~、Audi Q5 2008年~、アウディA5 2008年~、アウディA7 2011年~、etc 適合純正品番:T40217,T40228
関連資料(0.28MB)
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。
主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105
適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン
適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)
取扱説明書(1.78MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
VW用 ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。
適合車種SEAT Ibiza(2018年~)、SKODA Rapid(2018年~)、VW Polo(2018年~)、ID.3(2000年~)、ID.4(2021年~)、ID.5(2022年~)、日産、他
関連資料(0.21MB)
適合純正型番T30114
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 。適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA
関連資料(0.34MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!
用途スロットルボディ簡単清掃!!
取扱説明書(5.22MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類
適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24)
危険物の類別非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別非危険物
カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA839(2016年以降)適合純正品番:T40331、T90000、T90001、T90002
用途適合車種:PORSCHE、AUDI、VW 2.9TFSI:ポルシェ パナメーラll(2016年11月以降)、カイエンlll(2017年8月以降)、マカン(2019年8月以降)アウディRS4 B9(2017年11月以降)、RS5 F5(2017年6月以降)、S6 C8(2019年7月以降)、S7 C8(2019年7月以降)3.0TFSI:ポルシェ パナメーラII(2016年11月以降) アウディ A6 C8(2019年1月以降)、A6 オールロード クワトロ C8(2019年9月以降)、A7 C8(2018年2月以降)、A8 D5(2017年9月以降)、Q7(2019年9月以降)、Q8(2019年2月以降)ポルシェ カイエン III(2017年8月以降)・VW トゥアレグ III(2018年4月以降)アウディS4 B9(2016年11月以降)、S5 F5(2016年7月以降)、SQ5 FY(2017年6月以降)ポルシェ マカン(2018年12月以降)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB) (0.4MB)
取扱説明書(0.43MB)
1個
¥22,230
税込¥24,453
5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
仕様アルミワッシャー
入数5枚入り
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン
純正品番T10414
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VW
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ