1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類1成分形シーリング接着剤
形態カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色白
種類シール剤
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
高施工性:早くて簡単、清潔な施工。
高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。
多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。
優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。
色黒
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
色ホワイト
温度範囲(℃)施工:外気温 5~40
破断伸度(%)170
機構硬化:湿気硬化
時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)1.4
密度(未硬化)1.40 kg/l
適合温度(℃)‐50 ~ 90
危険物の類別非危険物
保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率0.015
硬度(ショア A)55
引裂強度(N/mm)6
商品タイプカートリッジ
1箱(300mL×5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
塗装が可能
120℃までの塗装オーブンで使用できる
長距離のポンプ圧送が可能
非常に優れた施工性
刷毛目仕上げが容易
臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
色ホワイト
容量(mL)400
荷姿ソーセージパック
アズワン品番64-6360-54
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー
色オーカー
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140
破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150
主成分シラン末端ポリマー
引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3
収縮率(%)(CQP014-1)3
硬化条件湿気硬化
密度(kg/m3)(未硬化)1.49
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45
引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード