17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DUNLOP(ダンロップ)Q-LITE MCタイヤ
仕様130/70-17MC 62H 適合リア:Rear 幅(mm)129 タイプTL 外径(mm)614 標準リム幅(inch)3.5 許容リム幅(inch)MT3.00~4.00
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)19 パターンF14 適合Front用
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17 タイプW/T 標準リム幅(inch)1.85
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT パターンK350
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTL
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)