カテゴリ
- バイク部品(4)
- スクータータイヤ(4)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 110(4)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(1)
偏平率(%)
- 70(4)
- 80(2)
- 90(4)
- 100(2)
リム径(inch)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(4)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(1)
タイヤ幅(inch)
- 2.5(1)
- 2.75(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
タイプ
- TL(3)
- WT(1)
速度記号/荷重表示
- 26J(1)
- 33J(1)
- 38J(1)
- 42J(1)
- 44J(1)
- 46J(1)
- 46P(1)
- 47L(1)
- 48P(2)
- 50J(2)
- 51J(1)
- 51L(1)
- 51P(1)
- 53J(1)
- 53P(1)
- 53S(1)
- 56J(2)
- 56P(2)
- 56S(2)
- 62L(2)
- 速度記号/荷重表示をもっと見る
26J・33J・38J・42J・44J・46J・46P・47L・48P・50J・51J・51L・51P・53J・53P・53S・56J・56P・56S・62L・速度記号/荷重表示をもっと見る
パターン
- D307(1)
- D307A(1)
- D307F(1)
- SCOOT SMART(1)
- SCOOTSMART(1)
- SMART2(1)
- SMARTF2(1)
- TT93GP(1)
D307・D307A・D307F・SCOOT SMART・SCOOTSMART・SMART2・SMARTF2・TT93GP
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- IRC(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- MAXXIS(マキシス)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(2)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- Vee Rubber(1)
- Kawasaki(16)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- トヨタ(2)
- ミエ産業(2)
- NAKATAKI(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 共立理化学研究所(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- SUN(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「130/70-13」の検索結果
特価

SCOOT SMART(スクートスマート)
DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
TT93GP
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本7日以内出荷から8日以内出荷フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。