カテゴリ
- バイク部品(9)
絞り込み
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- IRC(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- リングスター(2)
- DID(1)
「irc tr1」の検索結果
特価

TRAIL TYRES K950
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWTパターンK950
TRAIL TYRES K860
DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK860
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
GEOMAX TRIAL TL01F
DUNLOP(ダンロップ)¥9,298税込¥10,2281本7日以内出荷ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ