5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅/錫めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング黒色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
こんなお得な商品も!

スプライス
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ中継・基板用
ハウジング黒色
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
試作・補修用の手動工具です。
質量(g)400
適合電線範囲 AWG(#)20~28
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
全長(mm)220
質量(g)500
極数2
ピッチ(mm)5.0×5.9
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
耐電圧AC1700
接触抵抗(mΩ)10
絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき
材質ワイヤー、シール:シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
こんなお得な商品も!

平型端子 250型
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線(mm2)5
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)16~22
適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)34.35
高さ(mm)11.2
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
適合電線範囲 AWG(#)16~22
適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)23.55
高さ(mm)10.1
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。
使用温度範囲(℃)-40~105
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)53
幅(mm)26.5
高さ(mm)11.2
質量(g)4025
極数2
使用温度範囲(℃)-40~105
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-55~125
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-55~125
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)44
幅(mm)24.1
高さ(mm)17
極数3
使用温度範囲(℃)-55~125
適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)10~16
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)15.5
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)31.1
幅(mm)23.8
高さ(mm)16.4
極数3
使用温度範囲(℃)-55~125
適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)
適合電線範囲 AWG(#)10~16
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番208-2131
長さ(mm)45
幅(mm)17.5
色黒
高さ(mm)11.4
質量(g)1152.3
極数3
使用温度範囲(℃)-40~105
1パック(100個)
¥25,980
税込¥28,578
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
極数2
使用温度範囲(℃)-40~105
長さ(mm)38.5
幅(mm)24.65
高さ(mm)9.2
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2
極数3極
使用温度範囲(℃)‐40~+105
定格電圧(V)250
定格電流(A)2 max.
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10 max.
外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 r.m.s.
適合基板板厚(mm)1.6
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
ファストン端子187型メス
仕様●適合端子:187型のタブ端子●適合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:4.96mm●適合タブ厚:0.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9396-96
1パック(100個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ファストン端子110型オス(単極用)
仕様●適合端子:211022-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9396-94
1パック(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ファストン端子250型メス(単極用)。
仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2191-49
1パック(100個)
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ファストン端子110型メス(多極用)
仕様●適合端子:2011011-2M●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9396-93
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
ファストン端子110型オス(多極用)
仕様●適合端子:211012-2M●適合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9396-92
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ファストン端子110型メス(単極用)
仕様●連合端子:211021-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9396-95
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ファストン端子205型メス
仕様●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9396-97
1パック(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ