カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

レベックス SWP70 25(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,380~税込¥11,418~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
レベックス SWP70 25(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,577~税込¥9,435~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
レベックス SWP70 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,307~税込¥6,938~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,367~税込¥4,804~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7
レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,704~税込¥2,974~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,344~税込¥6,978~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
中圧ホース L35 6(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,485~税込¥2,734~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)12.7内径(mm)6.3
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,590~税込¥3,949~1個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,903~税込¥14,193~1セット翌々日出荷メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-16 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"
テフロンホース ST40-05 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
テフロンホース ST40-05 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1”)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8
テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,980~税込¥24,178~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4
テフロンホース ST40-16 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"
テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8