カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: YOKOHAMA(横浜ゴム)のすべての商品
特価

テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2
テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,999税込¥21,9991本5日以内出荷筒状タイプの特殊な織込みをしている為、ハサミで切断してもほつれが出ないようにしました。熱ゴテなどで端部加工する必要が無く、火傷の心配が無いので安全です。ハサミで切断した後、直ぐに装着できるので作業工数が減ります。耐摩耗性に優れております。用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。トラスコ品番161-4091材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)10内径(mm)31.5適合ホース内径×外径(Φmm)120×230
並行輸入品 【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレスタイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,520税込¥26,9721本4日以内出荷高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R19 101Tタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,820税込¥24,0021本4日以内出荷新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R18 100Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)55
並行輸入品 【2023年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,410税込¥25,7511本4日以内出荷吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R20 102Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)20偏平率(%)55
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,340税込¥23,4741本4日以内出荷強いショルダー。〇トリプルパワータイヤブロック。ブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ。緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。〇サイレントグルーブ。タイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。〇トリプルパワータイヤブロック。中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇高剛性パワーショルダー。「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。〇最適化されたベルト。ドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,760~税込¥17,336~1本4日以内出荷高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,990税込¥19,7891本4日以内出荷高品質の運転制御。〇トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇非対称パターン。ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。〇稲妻状の溝。エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。〇ブレード溝。接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,970~税込¥16,467~1本4日以内出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32c ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,940税込¥13,1341本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/55R17 97Wタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,260税込¥13,4861本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,150~税込¥12,265~1本4日以内出荷ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
並行輸入品 【2024年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,810税込¥16,2911本4日以内出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/50R17 95W XLタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)50
ホースカバー”CHC” 大径用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥77,980~税込¥85,778~1本5日以内出荷から6日以内出荷マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン厚さ(mm)0.5色黄色長さ(m)10
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,420~税込¥12,562~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,336~税込¥11,370~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,639~税込¥40,303~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,820~税込¥31,702~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,068~税込¥15,475~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,013~税込¥13,214~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,745~税込¥11,820~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,371~税込¥43,308~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,087~税込¥34,196~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,790~税込¥16,269~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,470~税込¥12,617~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,310~税込¥11,341~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥37,122~税込¥40,834~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,208~税込¥15,629~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,164~税込¥15,580~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,420~税込¥12,562~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,336~税込¥11,370~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,639~税込¥40,303~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)SUS304概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥28,820~税込¥31,702~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,068~税込¥15,475~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,013~税込¥13,214~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,745~税込¥11,820~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,371~税込¥43,308~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80