絞り込み
ブランド
- U-TOOLS (埼玉精機)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)のページです。U-TOOLS (埼玉精機)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在138件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 埼玉精機株式会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻2942番地 |

エアーインパクトレンチ(1/2)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
チップサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
オービダルサンダー 71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
電動9.5mm角ミニラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。電圧(V)12最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230バッテリー容量(mAh)1500付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5ハウジング(高さ) 37mm
アングルミニポリッシャーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。全長(mm)185質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)350騒音レベル(dB(A))84オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)72
ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)530騒音レベル(dB(A))90
電動ミニポリッシャーΦ72
U-TOOLS (埼玉精機)¥25,980税込¥28,5781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッドサイズ(Φmm)72
ミニダブルアクションサンダーΦ30mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)‐無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)140騒音レベル(dB(A))75オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
電動剪定バサミ
U-TOOLS (埼玉精機)¥8,298税込¥9,1281台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12
TOOLS 揺動サンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
電動カットオフΦ75
U-TOOLS (埼玉精機)¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群用途鉄板やパイプなどのカット作業に質量(kg)0.85電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000バッテリー容量(mAh)2000ディスク寸法(mm)Φ75×t1
TOOLS クッションベース
U-TOOLS (埼玉精機)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷U-75用クッションベースです。Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。トラスコ品番257-9302適合機種U-75寸法(mm)123×5摘要マジック仕様