絞り込み
ブランド
- U-TOOLS (埼玉精機)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: U-TOOLS (埼玉精機)のすべての商品
特価

高速ミニポリッシャーΦ42mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
アングルミニポリッシャーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500全長(mm)185質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)350騒音レベル(dB(A))84オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)72
オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)215質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
10mm エアドリル(リバース式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷正逆回転切り替え調整機能付き用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
エアーラチェットレンチ(3/8)
U-TOOLS (埼玉精機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
ポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)123空気消費量(L/min)450口金1/4PT高さ(mm)153質量(kg)1.2全長(mm)208騒音値(dB)86
電動ダブルアクションポリッシャーΦ72
U-TOOLS (埼玉精機)¥32,980税込¥36,2781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
電動ベルトサンダー 330mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
TOOLS スクレパー
U-TOOLS (埼玉精機)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷U-75用スクレパーです。用途コーキングやのりはがし作業に。塗装時の足付け、仕上げ、研磨作業に。トラスコ品番257-9303適合機種U-75寸法(mm)34×90
ダブルアクションサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パット径(Φmm)123使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88空気消費量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5