絞り込み
ブランド
- U-TOOLS (埼玉精機)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,769)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,499)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- ブランドをもっと見る

エアーインパクトレンチ(1/2)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
チップサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
オービダルサンダー 71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
ミニダブルアクションサンダーΦ30mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)‐無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)140騒音レベル(dB(A))75オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
電動剪定バサミ
U-TOOLS (埼玉精機)¥8,298税込¥9,1281台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12
電動ミニポリッシャーΦ72
U-TOOLS (埼玉精機)¥25,980税込¥28,5781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッドサイズ(Φmm)72
ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)530騒音レベル(dB(A))90
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
電動9.5mm角ミニラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5差込角(mm)9.5電圧(V)12最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230ハウジング(高さ) 37mmバッテリー容量(mAh)1500
TOOLS 揺動サンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
アングルミニポリッシャーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台欠品中用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。全長(mm)185質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)350騒音レベル(dB(A))84オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)72
電動カットオフΦ75
U-TOOLS (埼玉精機)¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群用途鉄板やパイプなどのカット作業に質量(kg)0.85電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000バッテリー容量(mAh)2000ディスク寸法(mm)Φ75×t1
TOOLS クッションベース
U-TOOLS (埼玉精機)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷U-75用クッションベースです。Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。トラスコ品番257-9302適合機種U-75寸法(mm)123×5摘要マジック仕様
高速ミニポリッシャーΦ42mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)215質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
ダブルアクションサンダーΦ98mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷レギュレーター付き クッションベースΦ98付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
10mm エアドリル(リバース式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷正逆回転切り替え調整機能付き用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
スルーラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
エアーラチェットレンチ(3/8)
U-TOOLS (埼玉精機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350トルク(N・m)20ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
ポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123
電動ダブルアクションポリッシャーΦ72
U-TOOLS (埼玉精機)¥32,980税込¥36,2781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
電動ベルトサンダー 330mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
TOOLS スクレパー
U-TOOLS (埼玉精機)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷U-75用スクレパーです。用途コーキングやのりはがし作業に。塗装時の足付け、仕上げ、研磨作業に。トラスコ品番257-9303適合機種U-75寸法(mm)34×90
ダブルアクションサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
エアソー(ストローク10mm)
U-TOOLS (埼玉精機)¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷全長(mm)236質量(kg)0.64高さ(mm)42口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)150騒音レベル(dB(A))78
ポリッシングサンダーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷全長(mm)150質量(kg)0.94高さ(mm)92口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78パッドサイズ(mm)72
オービダルサンダー(ウェーブカッター)
U-TOOLS (埼玉精機)¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
ウインドーポリッシャー71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
円形オービダルサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)172質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)123
オービダルサンダー 71x145mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)265質量(kg)0.82高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
オービダルサンダー(水研用) 71x145mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)185質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー(水研用) 71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.78高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106