絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 121139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)

    グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)680騒音レベル(dB(A))92
  • 25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)560質量(kg)14.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)235最大トルク(N・m)2500口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200能力ボルト径(mm)45
  • 25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)510質量(kg)10.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)193最大トルク(N・m)2000口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000能力ボルト径(mm)38
  • 19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    54,980税込60,478
    1台
    8日以内出荷
    ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
    用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。全長(mm)215質量(kg)3.7高さ(mm)215差込角(mm)19シャンク径(Φmm)29最大トルク(N・m)900口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400能力ボルト径(mm)25
  • 9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
  • 6.35mm角インパクトドライバー U-TOOLS (埼玉精機)

    6.35mm角インパクトドライバー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。全長(mm)125質量(kg)0.87高さ(mm)160差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)50口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)6空気消費量(L/min)350
  • 10mm アングルエアドリル U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm アングルエアドリル

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)185質量(kg)0.98高さ(mm)95口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900空気消費量(L/min)360チャックサイズ10
  • 13mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)

    13mm エアドリル(リバース式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)220質量(kg)1.6高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])480空気消費量(L/min)470チャックサイズ13
  • 10mm エアドリル U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm エアドリル

    U-TOOLS (埼玉精機)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    回転調整機能付き。
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)145口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400空気消費量(L/min)470チャックサイズ10
  • 12.7mm ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    12.7mm ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
  • 9.5mm角ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)165質量(kg)0.5差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ32
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)192質量(kg)0.63差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ35
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
  • ベルトサンダー U-110 用ボデーカバー U-TOOLS (埼玉精機)

    ベルトサンダー U-110 用ボデーカバー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
  • MP パッド(R) Φ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    MP パッド(R) Φ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    外径(Φmm)72
  • ダイグラインダー ロータリタイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー ロータリタイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)180質量(kg)0.62高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
  • ダイグラインダー レバータイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダー レバータイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    重研削向けのストレートグラインダーです。
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に全長(mm)163質量(kg)0.6高さ(mm)37口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300騒音値(dB)86コレット径(Φmm)6
  • ベビーアングルグラインダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途塗膜はがしや錆び落とし作業に全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音値(dB)80