ACE(エース/モリギン)
弊社は2014年に創業80周年を迎えました。企業の寿命は30年という説もある中、長きにわたり成長を続けてきました。しかし、これからの時代においては、新しい発想を持たないと生き残っていくことさえできません。「今日間に合う」が、どこまで出来るか?自ら変化に挑戦し、金物のオンリーワン企業を目指します。
会社情報
会社名 | 杉田エース株式会社 |
---|---|
設立 | 1948/09/11 |
所在地 | 〒130-0021 東京都墨田区緑2-14-15 |
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)
仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)約3
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン
色グレー
材質ゴム
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)35
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
寸法a(mm)9×20(長穴)
寸法b(mm)9×45(長穴)
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ABS
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム
色黒
サイズ(mm)H18
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質塩ビ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
材質/仕上スチール/クロームメッキ
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム
色ブラック
用途鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本
材質ステンレスSUS430
寸法(mm)30×28×10
色生地
1パック(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
材質天然ゴム
長さ(m)5
色ブラック
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄