カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品

クリ15コーナー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥968~税込¥1,065~1個ほか3日以内出荷引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。仕様告示1460号「と」材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥579税込¥6371袋(5個)3日以内出荷かすがい・短ざく金物と同等の用途です。付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
DH ジョイントコーナー不動
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1個当日出荷ビス止めで施工が簡単です。用途横架材互の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=2.3
DH スタープレート 流星
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081個当日出荷45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。トラスコ品番858-6098材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板仕上溶融亜鉛メッキ
Zマーク かど金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349~税込¥384~1個当日出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク 短ざく金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷上下階の柱相互、胴差相互の接合に。付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かね折り金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷隅通し柱と胴差の接合補強に。付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
バネ付丸座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(10個)当日出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
サビヤーズ 折版屋根用 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1箱(150個)当日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
ドリルねじ用防水パッキン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1パック(150本)当日出荷から3日以内出荷耐候性に優れてカンタン止水! ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。用途ドリルねじ用質量(g)150
YAIBA ドリルねじ ステンレス 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(24本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(75本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
フィットかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,098~税込¥2,308~1パック(50本)当日出荷断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
クロメート リンカス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1パック(10本)当日出荷リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。材質鉄寸法d(mm)太さ:4.8表面処理クロメート足長H(mm)32
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(200本×20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。用途軒天施工等に。材質SUS304
ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1袋(12連×2本)ほか当日出荷十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)用途波板の張り替え(鉄下地)長さ(mm)25材質(本体)鉄表面処理ラスパート材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ線径(mm)4.2
プラスチックアンカーピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥82~税込¥90~1本翌々日出荷から9日以内出荷軽くて、持ち運び便利なプラスチック製用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ポリカ
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD440CN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898税込¥3,1881パック(41本)5日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-1677セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD550UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(58本)4日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0077セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)363頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698税込¥4,0681パック(96本)当日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1675セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)344頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(75本)5日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0030セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)309頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(7本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849税込¥9341パック(11本)6日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-0045セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)64頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(10本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1682セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)66頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
HP 絶縁ステープル 5/8
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(28本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6898材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
ステンレス パワコン(コンクリートビス) 鍋ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981セット(180本)ほか翌々日出荷・下穴加工で施工可能(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:パシペート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け材質ステンレス(SUS410)
ユニクロ リングかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1組(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
丸座付ボルト(DH)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)3日以内出荷径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します付属品六角ナットM16 1個/本付き材質鉄 電気亜鉛めっき
J線10mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689~税込¥758~1箱(5000本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線4mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1箱(5000本)翌々日出荷から3日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ピッタリサポート ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
ピッタリサポート ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
高耐久羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979税込¥1,0771袋(5本)3日以内出荷従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2