カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品

エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15色白内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1袋(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SUS304
2×4サポート 受け金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2
2×4サポート 帯金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2幅W(mm)80
プリントボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191パック(100本)当日出荷化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール全長(mm)25寸法d(mm)1.5頭部径(Φmm)3.5
蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1袋(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
耐火野地板ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。用途薄鋼板と耐火野地板の締結寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
ホーロー(イモネジ・止めねじ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭がないので飛び出さず、狭い所でも使いやすい用途軸や部品を固定材質スチール
吊り金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
ボルト付吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
プラビス(プラスチック用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)当日出荷特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
Zマーク 羽子板ボルト SB-F
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク クロメート 両ネジボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
ユニクロスクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598~税込¥3,958~1箱(4kg)当日出荷から4日以内出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに材質/仕上スチール/ユニクロメッキ質量(kg)4
カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷から4日以内出荷アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)10線径(Φmm)2
カラーワイヤー 頑固自在 1.0mmx25m
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥739税込¥8131巻当日出荷から4日以内出荷アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)25線径(Φmm)1
1×4サポート 受けタイプ 縦
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 縦穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)20.7長さL1(mm)84.6
1×4サポート Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプZ型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)39.4幅W(mm)80長さL1(mm)20.1
Zマーク 火打金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥9,998税込¥10,9981束(5本)3日以内出荷床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9111材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400長さL(mm)990表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27板厚(mm)2.3
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1袋(5個)翌々日出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,088~税込¥1,197~1袋(10個)当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181袋(5枚)3日以内出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
DH バネ付角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669~税込¥736~1袋(10枚)当日出荷スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
YAIBA SUS304J3 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298~税込¥3,628~1パック(150本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭穴の形状六角穴
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
プレミア断熱ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1袋(15本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス材質スチール線径(Φmm)6頭径(mm)12
HP 絶縁ステープル NO.3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(16本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-3024材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)31.5内寸幅(mm)A:16.5足長(mm)25線径(mm)2.25
HP 絶縁ステープル NO.1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(26本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-7701材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
波板工具 手回しハンドル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829税込¥9121個当日出荷波板下穴あけ(2.5・5.5・6.5mm)を装着する手回しハンドル用途波板の張り替え(下穴空け)トラスコ品番114-2627材質ポリプロピレン全長(mm)88.5質量(g)33.8太さ(mm)30
補強金物 カラー特厚金折ベージュ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。用途木材のコーナー部分の補強などに。材質スチール・塗装色ベージュ板厚(mm)3幅W(mm)16穴径(mm)4.3
波板Wロック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1セット(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷止水性をよくするため、波板の重ね部分を2山座金でしっかり固定。用途波板の張り替え(木下地)付属品スポンジ材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM長さ(mm)35ねじ寸法(mm)4.2×35ねじの呼びM4.2
クロメート リングかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)当日出荷リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6