カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
19ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品

六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719~税込¥791~1パック(10本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
足長洋折釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798税込¥1,9781セット(2本×5パック)ほか3日以内出荷から9日以内出荷・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
ワッシャータッピングねじ 黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷ワッシャーと一体型のタッピングねじです。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1パック(30本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス(SUS304)
ロープ止め用看板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719税込¥7911個翌々日出荷ロープ張りをした後に設置できる後付け金具用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。種別専用ジョイント金具材質スチール表面処理ユニクロ適合パイプ径(Φmm)6~16
ユニクロ ワイヤークリップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個3日以内出荷ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス ワイヤークリップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥619税込¥6811個3日以内出荷ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。トラスコ品番687-6010材質SUS304サイズM3寸法A(mm)4寸法B(mm)21寸法C(mm)12
ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍
ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型色紫使用温度範囲(℃)-40~100最大使用荷重(t)1安全率7倍ベルト幅×厚さ(mm)16×16
247Aキャッチ(バネ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性に優れています。トラスコ品番699-8195材質SUS304寸法A(mm)68寸法B(mm)14寸法C(mm)11.5
2470S(バネ式フック金具)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。材質SUS304
ユニクロ リングフック 打込式
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951個3日以内出荷接合部打ち込み式です。壁面など取り付けるリング金具です。トラスコ品番699-8175材質鉄寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)10
ステンレスリングキャッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷チェーンやロープなどの連結が可能です。用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
ユニクロ ハンモックフック 座付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥439税込¥4831個翌々日出荷接合部プレート式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8182材質鉄穴径(Φmm)ビス:6.4寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)100
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271個翌々日出荷接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8198材質鉄穴径(Φmm)ビス:9.5寸法A(mm)100寸法B(mm)92.5寸法C(mm)51
パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷3つのギアホイールかるなるギアシステムが、ラチェットのハンドル部により強い力を与えます。また素早い締付を可能にします。ラチェットのSTF(引張標準強度)が標準のラチェットより強力なため、ラッシングに必要なベルト荷締機の使用数量を減らすことができます。用途ラチェットの側面に位置するホイールでベルトの巻取・解除を確実におこなえます。また30cmの長いハンドルにより、てこの原理で小さい力でより大きな力を得ることができます。トラスコ品番697-6989材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:7全長(m)8.1破断荷重(t)7.5
TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷起伏の激しい道路、振動、道路のカーブ、急ブレーキなどが一般的な緩みの原因ですが、張力蓄積機構により締付張力が発揮されます。ベルト荷締機の締付張力が強力で、ベルトの緩みを大幅に軽減します。用途2つのポリウレタン製保護カバーが、積荷とベルト両方の摩耗や傷を防ぎます。材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品破断荷重(t)7.5
ロープフック (フック金具)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731個翌々日出荷様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具です。トラスコ品番699-8183材質鉄寸法A(mm)106.5寸法B(mm)58.5寸法C(mm)25穴径(mm)【ビス】7
ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷JIS規格ワイヤロープです。スリング部分にロック止め加工をしています。用途土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。付属品ダブルフック1個材質スチール形状両端:輪っか使用荷重(t)0.5
タイガーロックワイヤスリング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980~税込¥13,178~1袋翌々日出荷JIS規格ワイヤロープのスリング部分にロック止め加工をしています。土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用します。付属品シャックル1個
ユニクロ スプリングフック(バネ式)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥859税込¥9451個翌々日出荷バネ開閉式のスプリングフックです。用途チェーンやロープなどの連結や末端金具のジョイントに。トラスコ品番679-5074材質SUS304使用荷重(kg)10寸法A(mm)33寸法B(mm)15寸法C(mm)4.5
マグネット数字シート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに、シートから手で切り抜くことができます。数字(0~9 10種)を形にしたデザイン性のあるマグネットです。用途ディスプレイや飾りつけ、オフィッス・学校・掲示板など幅広い用途に。材質マグネット長さ(mm)300幅(mm)130厚さ(mm)0.8表面処理PVC
超低頭タッピング(ニッケル)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191パック(8本)3日以内出荷頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。加工の手間なく、見た目がすっきりです。用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。トラスコ品番146-4828材質スチール全長(mm)20十字穴番号2寸法L(mm)20寸法d(mm)4表面処理ニッケルメッキ頭部形状極低頭頭部厚(mm)1.1頭部径(Φmm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4x20穴の形状十字穴適合ドライバー2
超低頭タッピング(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(6本)3日以内出荷頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。加工の手間なく、見た目がすっきりです。用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。トラスコ品番146-6505材質ステンレス(SUS-XM7)全長(mm)25十字穴番号2寸法L(mm)25寸法d(mm)4頭部形状極低頭頭部厚(mm)1.1頭部径(Φmm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4x25穴の形状十字穴適合ドライバー2
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1パック(24本)ほか3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
カラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1パック(100本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装頭部大平頭
ユニクロトタン釘 (径:d)2.1x(長さ:L)32mm (約100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429税込¥4721パック(100本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。トラスコ品番680-5618材質スチール全長(mm)32色ユニクロ寸法d(mm)2.1表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5.5頭部大平頭
BMP 上敷鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1パック(50本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン寸法d(mm)1.5線径(Φmm)1.5
ステンリング釘(屋根役物用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥759税込¥8351パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304全長(mm)38寸法d(mm)2.3頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(15本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 布目
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥729税込¥8021パック(35本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。トラスコ品番680-5598材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(130本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941パック(280本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。材質スチール全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色塗装頭部径(Φmm)2.4頭部パネル頭
シングルネイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391パック(50本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途大平頭で、しっかりとした留め付けができます。材質スチール寸法d(mm)3表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部大平頭
仕上がり上手軸細
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥659~税込¥725~1パック(30本)ほか3日以内出荷フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)3.2表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)6.3ドライブサイズNo.2
VPカラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951袋(330本)3日以内出荷9色のカラーバリエーションです。頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。用途トタン板などの留め付けに。トラスコ品番424-1623材質スチール・着色全長(mm)25色ライトグリーン寸法d(mm)1.8頭部径(Φmm)5番手#15頭部大頭胴部形状ストレート
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1本3日以内出荷用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。材質鉄長さ(mm)285表面処理ユニクロ