接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロ
タイプ少量パック
表面処理三価ユニクロ
胴部形状スムース
仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。
用途横架材互の接合に。
トラスコ品番858-6116
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6
仕上高耐食溶融亜鉛メッキ
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用
付属品DH皿頭ビスDBH-45×20本
トラスコ品番821-8516
質量(kg)0.301
使用工具DBH-45
1袋(2枚)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として
トラスコ品番226-0678
セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)14.3
規格Zマーク金物
長さL(mm)330
寸法W(mm)70
1箱(50個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
付属品専用ビス DBS-45 8本/組
トラスコ品番225-9180
材質ZAM
表面処理高耐食溶融めっき鋼板
N値1.0以下
短期基準接合耐力(kN)5.8
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
相互の接合に使用します。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90
トラスコ品番858-6115
質量(kg)0.152
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R
表面処理高耐食溶融メッキ
使用接合具DBH-45(10本/組)
N値1.8以下
短期基準接合耐力(kN)10
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。
付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
トラスコ品番226-0682
材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板
長さL(mm)235
寸法W(mm)70
N値1.9以下
短期基準接合耐力(kN)10.1
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途短冊金物として。
寸法W(mm)80
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。
付属品Z太め釘 ZN40 4本/組
トラスコ品番225-9189
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
短期基準接合耐力(kN)1.46
1箱(200個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番821-8510
寸法(mm)20×115
質量(kg)0.41
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具太めくぎZN40(4本/組)
短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100
アズワン品番67-2216-84
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼)
トラスコ品番821-8527
質量(kg)0.212
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R
使用接合具DBS-45(6本/組)
N値1.1以下
短期基準接合耐力(kN)6.1
1袋(4枚)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
関連キーワード