カテゴリ

  • 建築金物(21)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • 大阪魂(340)
  • コノエ(38)
  • TRUSCO(132)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(50)
  • タナカ(42)
  • ラムマウント(39)
  • 由良産商(25)
  • BXカネシン(23)
  • カナイ(15)
  • PERMATEX(14)
  • HEICO(ハイコ)(11)
  • ナベヤ(10)
  • YFS(9)
  • エスコ(7)
  • サトーラシ(6)
  • 九飛勢螺(5)
  • HI-LEAD(5)
ねじの呼び
  • 12mm(1)
長さ(mm)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 240(1)
  • 255(1)
  • 270(1)
  • 285(1)
  • 300(1)
  • 330(1)
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 420(1)
  • 450(1)
材質
  • 鉄すべて(18)
  • SPHC(8)
  • SS400(6)
  • 炭素鋼(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強度区分」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zマーク アンカーボルトM16 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトM16ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,398税込9,238
1箱(10本)
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品M16六角ナット 1個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】112タイプU型呼称(mm)【ねじ】M16
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(50本)
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,998税込8,798
1箱(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク クロメート 両ネジボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M16六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】13
Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
クロメート 両ネジボルト M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート 両ネジボルト M12ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。付属品M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)9呼称(mm)【ねじ】M16使用座金80角
クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
58,980税込64,878
1箱(300個)
3日以内出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1袋ほか
翌日出荷から4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-Eダイドーハント(旧:大同製鋲所)
14,980税込16,478
1箱(50本)
4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1袋ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-F2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1袋(5本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1袋
4日以内出荷
60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1袋(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク クロメート 両ネジボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途梁と梁のなどの接合に材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に規格Zマーク金物材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1本ほか
翌日出荷から9日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合にねじ長さ(mm)35以上材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2セット内容M12ナット1個寸法d(mm)12六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19
HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HW 高耐久羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,598税込9,458
1箱(50本)
3日以内出荷
Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
989税込1,088
1袋(5本)
翌日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
高耐久羽子板 HW ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板 HWダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1個
当日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品長さ(mm)280規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
強度区分10.9特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら