大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
●強硬突破ビス●ローレット加工が堅い木材も強硬突破
ねじの呼びM4.2
材質スチール
表面処理クロメートメッキ
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)19
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
刃先特殊先端
適合ドライバープラス No.2
頭部径dk(mm)8
ねじ部長さ(mm)16
2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
用途木材の接合に最適な接合金具です。
色頭白
呼称(mm)ねじ:4
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)19
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
刃先特殊先端
適合ドライバープラス No.2
頭部径dk(mm)8
ねじ部長さ(mm)16
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理ユニクロメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)10.5
環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質SWCH22A
頭部径(Φmm)8.2
呼び径(mm)3.9
表面処理ノンクロム塗装
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
足割れ加工でくいつき抜群!。先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
タイプ半ネジ
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
頭部径(Φmm)7.1
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)3.8
ねじの種類全ネジ
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パシペート
胴部スクリュー
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
トラスコ品番226-0021
材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート
全長(mm)25
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
頭部形状フレキ頭
頭部径dk(mm)7.7
ねじ部長さ(mm)19
入数(本)パック:98
1袋(98本)
¥779
税込¥857
当日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
仕様フレキ頭
トラスコ品番195-3801
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)25
質量(kg)1.4
寸法d(mm)3.8
ねじ長さ(mm)19
ねじの種類全ネジ
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)7.1
適合ドライバープラスNo.2
アズワン品番64-8318-40
胴部スクリュー
1箱(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
内側からビスで留め付けます。(内皿)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
材質スチール
板厚(mm)2
寸法b(mm)25
穴径(mm)4.5
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
材質スチール
板厚(mm)2
寸法b(mm)20
穴径(mm)4.5
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。
材質スチール
板厚(mm)2
寸法b(mm)40
穴径(mm)4.5
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
厚さt(mm)3.2
幅(mm)40
長さ(mm)90×45
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15
使用荷重(N)147
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
材質鉄
寸法A(mm)46
適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4
寸法B(mm)46
寸法W(mm)14
板厚(mm)0.8
穴数7
木材を締結するのに使用され、建築内装に適したビスです。細かい部分の締結に適しています。
材質スチール
寸法d(mm)2
表面処理ブロンズメッキ
木材を締結するのに使用され、建築内装に適したビスです。細かい部分の締結に適しています。
材質スチール、ニッケルメッキ
寸法d(mm)2
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「へ」
付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組
トラスコ品番225-5984
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ枠材仕様
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下
短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメート
タイプ半ネジ
関連キーワード