「波板用ワッシャー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質ステンレス
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロ
波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!
用途波板用。
材質EVA
色白
外径D(Φmm)19
厚さt(mm)7
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。
種類亀座金
表面処理ユニクロ
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。
材質ステンレス(SUS304)
種類亀座金
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
六角対辺(mm)8
適合板厚(mm)1.6~3.2
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
材質/処理鉄/ラスパート
適応下地鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)5
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)25
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)4.2
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
長さ(mm)38
質量(g)25.9
長さL(mm)38
表面処理釘:クロメート
材質(座金)ポリカ
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#14(2.1)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9357
材質釘:スチール
長さ(mm)41
質量(g)82
長さL(mm)41
表面処理釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#13(2.4)
1パック(140本)
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
表面処理釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#13(2.4)
関連キーワード