線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、塗装
寸法(mm)1.5×13
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
表面処理無し
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄
寸法d(mm)太さ:6.85
表面処理ユニクロ
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。
付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き
材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)
厚さ(mm)0.6
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
関連キーワード