16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差0~-0.030 ねじれ角約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2 材質高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 ねじれ角約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiN ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
公差0~-0.03 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)