64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

溶着防止効果があり、加工性に優れます。溶着しやすい被削材に適します。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼、鋳鋼、熱可塑性プラスチック。 材質高速度鋼(HSS-E) 表面処理ホモ処理 食付2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数5 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理クロムナイトライドコーティング ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3枚 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiN ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 表面処理TiN コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PF(G) 精度JIS2 食付4P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理HRコーティング 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 トラスコ品番350-1151 材質超硬合金(Carbide) 刃数3枚 全長(mm)100 刃長(mm)50 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 トラスコ品番421-4818 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)1 首下長(mm)3
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理HRコーティング ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)溝なしタップ 鋼用 CU-NRT
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理クロムナイトライドコーティング ねじの種類M 食付2P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 刃数3 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M シャンク精度h7 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):4.5●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):9●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3706 アズワン品番67-5561-13
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●首下長(mm):30●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3698 アズワン品番67-5561-11
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):8●首下長(mm):24●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3720 アズワン品番67-5561-17
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)約40 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数3 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
エコ商品
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工 材質超硬 表面処理WXLコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 直径許容差ドリル:h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):6●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):12●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3699 アズワン品番67-5561-14
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 幅(mm)コーナ面取:0.5 刃数4 表面処理WXLコーティング 外径許容差(mm)0~-0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●首下長(mm):18●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3718 アズワン品番67-5561-16
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 R公差(mm)0~-0.020 刃数2 シャンク径(Φmm)6 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 トラスコ品番350-1188 材質超硬合金(Carbide) 刃数3枚 全長(mm)55 刃長(mm)12 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷