8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇) 刃径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 公差h8 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇) 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)20 適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12~20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇) 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着 粒度#100 表面処理電着ダイヤモンド 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 公差h8 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇) 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12~20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎ 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)